Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

CHIAVI
DINAMOMETRICHE

PROFESSIONALI

La chiave dinamometrica è fondamentale in tutti quei lavori in cui è necessario effettuare un serraggio con una forza specifica:
è uno strumento essenziale per il serraggio preciso di bulloni e dadi. Questo utensile permette di applicare una coppia di serraggio specifica, garantendo che i componenti siano fissati correttamente senza rischiare danni da sovra-serraggio o sotto-serraggio. Questa speciale chiave può essere impostata per permettere un serraggio controllato, il che significa che si può determinare la forza da imprimere alla vite o al bullone che si sta avvitando.

Anche nota come chiave torsiometrica, si tratta di un alleato ideale in diversi ambiti lavorativi: dal mondo automotive all’idraulica, troverai sul nostro sito una chiave dinamometrica professionale adatta a ogni lavorazione. Würth mette infatti a disposizione dei suoi artigiani delle chiavi professionali progettate per le lavorazioni specifiche, in modo da garantire le massime prestazioni e semplificare il lavoro. Scopri subito i modelli e acquista online la chiave perfetta per il tuo lavoro!

Chiave dinamometrica regolabile: tipologie

Esistono diverse tipologie di chiavi dinamometriche, tra cui quelle a scatto e quelle con indicazione diretta della coppia applicata, questo per garantire di applicare la forza giusta per ogni lavorazione ma anche la dimensione adeguata per rendere più semplice la lavorazione. Una chiave dinamometrica regolabile con un range più ristretto di forze applicabili risulterà più precisa rispetto a una chiave con range più ampio, adatta però a diverse lavorazioni.

Le chiavi di serraggio più utilizzate sono:

  • le chiavi a scatto, che scattano nel momento in cui la coppia di serraggio che si è impostata sulla chiave viene raggiunta. Durante l'uso, la chiave emette un segnale (spesso un "clic") quando viene raggiunta la coppia impostata.
  • Le chiavi a quadrante, che sono le più conosciute.

    Il metodo di lavorazione è semplice in quanto le chiavi dinamometriche a cricchetto montano una bussola a brugola tramite il pratico attacco e, senza sforzi, serrano con facilità ogni bullone.

    Inoltre, Würth offre chiavi sia destrorse e sinistrorse per facilitare tutti i professionisti. La garanzia nell’acquistare prodotti di qualità è di avere una chiave dinamometrica reversibile e adattabile a diversi tipi di bussole. E per le lavorazioni di precisione, in particolare nel mondo dell’Automotive, Würth dà la possibilità di avere una versione dotata di goniometro per garantire anche l' inclinazione giusta per serrare i bulloni. Queste tipologie di chiavi richiedono una taratura periodica, solitamente ogni 5.000 cicli o annualmente, per mantenere la loro accuratezza.

    Chiave dinamometrica
    professionale: applicazioni

    Per utilizzare una chiave dinamometrica, è necessario impostarla al valore di coppia desiderato Il valore varia in base al tipo di applicazione, per le ruote delle auto, ad esempio, è generalmente compreso tra 110 e 120 Nm. Per verificare la precisione della chiave, è possibile effettuare un test utilizzando un tester specifico.

    Per ogni lavorazione si riesce a trovare sul mercato la giusta chiave. Nel mondo automotive, per esempio, si utilizzano chiavi dinamometriche specifiche per i camion e i veicoli commerciali, massicce e in grado di serrare con forze elevate, molto diverse da quelle per auto moto e bici. Per utilizzare queste chiavi, è necessario impostarla al valore di coppia desiderato Il valore varia in base al tipo di applicazione, ma per le ruote delle auto, ad esempio, è generalmente compreso tra 110 e 120 Nm. Disponibili online anche numerose chiavi dinamometriche per auto: anche qui in base alle tue esigenze di serraggio dovrai scegliere quella più adatta per la singola lavorazione. Ad esempio per il cambio gomme, candelette o filtro dell’olio la chiave necessaria potrebbe cambiare anche in base al modello di autovettura.

    Stessa cosa per la chiave dinamometrica per moto, verifica su quali tipi di motocicli lavori più spesso per scegliere quella più adatta ai raggi, alla testata del motore e così via. Würth offre diverse varianti ideali per la maggior parte delle lavorazioni in officina e non solo. Scopri la gamma online e acquista i modelli che preferisci in pochi click!

    Kit e inserti per chiavi dinamometriche

    Il modo migliore per sfruttare al massimo una chiave di questo tipo è avere un set di bussole completo sempre al tuo fianco! Ecco perché ti consigliamo i kit completi di bussole giuste per le tue lavorazioni. Scopri le bussole e gli inserti per chiavi dinamometriche perfetti per ogni lavoro. Disponibili per l’acquisto anche diversi adattatori per rendere possibile ogni lavorazione. Scegli subito il tuo set per chiavi dinamometriche!

    Le nostre chiavi dinamometriche

    Kit e inserti per chiavi dinamometriche

    Il modo migliore per sfruttare al massimo una chiave dinamometrica e avere un set di bussole completo sempre al tuo fianco! Ecco perché ti consigliamo i kit per chiave dinamometrica con le bussole giuste per le tue lavorazioni.Scopri le bussole per chiave dinamometrica e l’adattatore perfetto per ogni lavoro, disponibili anche gli inserti per chiavi dinamometriche per avvitare ogni vite.Scegli subito il tuo set per chiavi dinamometriche!