Tutte le tipologie di ruote per carrelli
La scelta delle ruote girevoli per carrelli dipende dall’uso che se ne
deve fare. Per esempio, servono delle
ruote per carrelli da officina? Il carrello sarà utilizzato staticamente o sarà necessaria una
movimentazione manuale o tramite transpallet? Si tratta invece di dover
sostituire delle
ruote per carrelli sottovettura
normalmente utilizzati da un meccanico? Questi sono tutti aspetti da
considerare quando si valuta che tipologia di ruota per carrello sia la
più adatta.
L’obiettivo primario, è bene tenerlo in considerazione, è quello di permettere
la movimentazione in maniera facile, mantenendo al contempo l’integrità del
carico e del mezzo su cui vengono montate le rotelle. Per questo è necessario
avere l’idea precisa di che ruota girevole per carrello possa servire,
a seconda che venga montata su di un normale carrello, su un transpallet o che
l’esigenza sia quella di acquistare delle
ruote per carrelli di trasporto
in gomma piena. Spesso le ruote snodate per carrelli vengono scelte
senza prestare attenzione all’ambiente in cui dovranno operare, ma questo non
è per nulla consigliato. Per esempio, dotare il carrello di una
ruota pneumatica è consigliabile se si lavora su terreni irregolari o
accidentati. Inoltre, è buona pratica dotare il carrello di due ruote
anteriori fisse e due posteriori pivottanti, preferibilmente con freno per
garantire la stabilità quando necessario.
Inoltre, è importante valutare con attenzione se i materiali delle ruote e dei
loro supporti siano adatti all'uso in ambienti aggressivi, dove le temperature
possono essere estreme, oppure dove c’è costante umidità. Per le temperature
alte sono consigliate le ruote in teflon per carrello, in quanto il
materiale plastico di cui sono composte è resistente fino ai 260 °C. Le
ruote in teflon
sono poi soggette a un basso coefficiente di attrito, che le rende sicuramente
più scorrevoli di altre.
Per la scelta della ruota pivottante per un carrello industriale è
importante sapere anche se vi sia presenza di sostanze acide e di solventi
sulla pavimentazione in cui ci si deve muovere. Altre caratteristiche che
differenziano le ruote girevoli industriali fra loro sono la presenza o
meno di un’appendice, utile per il fissaggio su certi tipi di carrelli, oppure
il fatto che siano rinforzate, in grado quindi di resistere meglio a urti,
sollecitazioni o a grandi pesi.