Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

SISTEMI DI FISSAGGIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

I sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici ZEBRA®SOLAR sono la gamma completa di sottostrutture per l'installazione dei pannelli fotovoltaici su tegole, lamiera grecata, tetti piani o inclinati. Ecco la soluzione universale per le tipologie più diffuse di tetto: affidati al sistema di fissaggio per pannelli fotovoltaici Zebra Solar.

Con il sistema di fissaggio dei moduli per pannelli fotovoltaici Zebra Solar, l'installazione è più veloce e precisa, senza l'utilizzo di troppi attrezzi e riducendo le operazioni sul tetto. I pannelli fotovoltaici installati saranno al sicuro per tutto l'arco della vita dell'impianto, grazie ai materiali pregiati degli elementi, costruiti impiegando alluminio EN-AW-6063T6 ed acciaio inox A2

Configuratore Zebra Solar:

la tua guida per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

Grazie al Configuratore Zebra Solar mettiamo sempre a disposizione dei nostri professioni una linea guida per trovare tutti i fissaggi dei moduli fotovoltaici in ogni situazione. Indica il tipo di tetto su cui operare per trovare la struttura per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetto in legno, lamiera grecata, lamiera aggraffata o calcestruzzo, inserisci le caratteristiche del pannello e il tipo di configurazione dell'installazione. Il configuratore ti consiglierà tutti i prodotti per il fissaggio e montaggio dei pannelli fotovoltaici e aggiungi subito al tuo carrello

PROVALO SUBITO

Sei un progettista?

Visita il portale dedicato dove troverai tutti i documenti di cui hai bisogno relativi ai prodotti Würth e i Software che offrono prodotti su misura in base alle esigenze.

Prodotti per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

ZEBRA®SOLAR è il sistema completo e universale di staffaggio per la posa di pannelli fotovoltaici. Il sistema è composto da un insieme di elementi costituito da sistemi di aggancio alla copertura (ganci, viti di congiunzione, angoli regolabili), da dei profilati in alluminio per l’appoggio dei moduli fotovoltaici (di varie dimensioni e inerzie in funzione dei carichi agenti) e da graffe di collegamento per il serraggio dei moduli fotovoltaici al profilato (per pannelli con o senza cornice)

Strutture per fotovoltaico

Massimizza la resa con il minimo peso e risparmia, anche sul prezzo. I profili e le giunzioni a scomparsa del sistema Zebra Solar sono strutture per fotovoltaico ottimizzate al massimo negli spessori, per essere leggeri ma resistenti. Il sistema di giunzione a scomparsa dei profili, costituito da un canotto in alluminio, velocizza l'installazione: con gli elementi adattabili e facilmente componibili, grazie all’apposito elemento di congiunzione per l’unione di più profilati, si evita l’utilizzo di viti e bulloni! E con il meccanismo a scatto "Easy Click", basta una leggera pressione per un'installazione perfetta e sicura del pannello al profilato.

Staffe per fotovoltaico

Le staffe per fotovoltaico vanno individuate in base al tipo di tetto su cui devi installarle. Con il configuratore Zebra Solar è semplice individuare l'elemento di collegamento al tetto perfetto. Le staffe per il montaggio dei pannelli fotovoltaici Zebra Solar sono ideali per collegamento su tetti in calcestruzzo, legno, lamiera grecata e aggraffata.

Morsetti e graffe per il montaggio dei pannelli fotovoltaici

Le graffe o morsetti di fissaggio per pannelli fotovoltaici sono l'elemento di collegamento fra struttura e pannello. La modalità di montaggio dei morsetti Solar è semplice e veloce: il sistema "Easy Click" è un brevetto Würth che permette un fissaggio sicuro e universale del pannello fotovoltaico. La graffa si adatta a tutti i pannelli fotovoltaici, dai 30 ai 50 mm, per rendere più semplice e sicuro anche la scelta degli elementi per il fissaggio. Rendi il montaggio sicuro, veloce e universale, senza l'utilizzo di strumenti e utensili.

Staffe per tetti piani

AEROMOUNT è il sistema di sottostrutture sistematiche per il montaggio senza fatica di pannelli fotovoltaici su tetti piani. Grazie al design aerodinamico, offre eccellenti proprietà statiche con una zavorra notevolmente inferiore rispetto ad altri sistemi presenti sul mercato. E con lo speciale "effetto molla" dei piedi di supporto, la sottostruttura si adatta in modo ottimale alle condizioni della struttura superficiale. Adatto per tetti in lamiera e bituminosi, per tetti in ghiaia e tetti verdi. Non adatto a tetti in lamiera grecata, sandwich e lamiera piegata.

Le ultime news dal mondo Würth