La perfezione della specie: innovativo, rapido, affidabile.
SCROLLA LA PAGINA PER SCOPRIRE DI PIÙ
Shark® Twist è il nuovo tassello pensato per il lavoro di tutti gli artigiani e professionisti. Un prezioso alleato che, grazie alla sua anima bicomponente (poliammide + polipropilene) e al suo utilizzo universale: è compatibile sia con le viti metriche che truciolari. Si installa con un dito e grazie alla sua tecnologia brevettata, quando morde non si stacca più, garantendo una tenuta e un’affidabilità sopra la media in tutte le circostanze.
Bicomponente (poliammide + polipropilene), prestazioni eccezionali, per fissaggi universali di vario tipo sui principali materiali edili
Universale (utilizzabile con viti metriche e con viti truciolari), ampia gamma di utilizzi
Estrema facilità di innesto e di avvitamento, risparmio di tempo e di fatica in fase di installazione
Tenuta fino a 3 volte superiore alla media. 120 Kg su calcestruzzo (per la misura 8)
Un’innovazione che fa risparmiare tempo e fatica e che ha un habitat naturale: la tua cassetta degli attrezzi.