Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

Termotecnica
e Impianti Termosanitari

I sistemi e i prodotti per la termotecnica Würth sono i tuoi alleati per l’installazione di diverse tipologie di impianti termosanitari, solari, di riscaldamento e non solo. I nostri prodotti per gli impianti termosanitari garantiscono un’installazione versatile, semplice e di altissima qualità.
Sull’Online-Shop Würth troverai il componente giusto per ogni lavorazione, affidandoti a prodotti professionali per la termotecnica, certificati e semplici da installare, con una gamma completa di ogni elemento.
Prodotti per la protezione delle caldaie
Prendersi cura della caldaia dei tuoi clienti è importante: con i prodotti per caldaie Würth hai dei componenti d'impianto di alta qualità sempre al tuo servizio. Scopri il kit e allunga la vita della caldaia assicurando prestazioni elevate e costanti nel tempo.
Prineto
PRINETO di Würth è il sistema omologato e brevettato che consente la realizzazione di reti di distribuzione sia per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, che per impianti di riscaldamento. Il sistema di installazione PRINETO è semplice e certificato, caratterizzato da giunzione tubo-raccordo a compressione mediante boccola di scorrimento longitudinale: questo evita l'uso di guarnizioni O-ring e garantisce una perfetta tenuta nel tempo!
Il sistema PRINETO è un sistema versatile, composto principalmente da tubi in PE-X e raccordi in ottone o PPSU che offre un’ampia possibilità di scelta all’idraulico agevolandolo nell’installazione. Inoltre, grazie alla bi-direzionalità della boccola di bloccaggio, la realizzazione delle giunzioni è ulteriormente facilitata. Affidati a Würth con il sistema PRINETO.

Compra PRINETO, l’attrezzatura te la regala Würth!

Compila il modulo e richiedi gratuitamente un preventivo per il tuo riscaldamento a pavimento e invialo a:

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
RAP - Riscaldamento a Pavimento
Progettare e installare un impianto di riscaldamento a pavimento è semplicissimo con Würth.
RAP comprende dei sistemi di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura che si realizzano facendo circolare acqua riscaldata nelle tubazioni annegate nel massetto sotto al pavimento. L'utilizzo di basse temperature del fluido termovettore rende ottima la combinazione dei sistemi RAP con le più moderne tecnologie di produzione del calore (ad esempio caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti solari, ecc.) garantendo un efficace utilizzo dell'energia che porta quindi ad un notevole risparmio energetico.
Configuratore RAP (Riscaldamento a pavimento)Il configuratore per il riscaldamento a pavimento permette di configurare il tuo impianto di riscaldamento a pavimento, in base al tipo di pannello, alle superfici da riscaldare e alla scelta dei collettori e degli elementi accessori. Seguendo 5 semplici step e inserendo le informazioni del tuo progetto, il configuratore si occuperà di effettuare i diversi calcoli e fornire una lista materiale: si potranno aggiungere i prodotti direttamente al carrello e concludere l’ordine.
Componenti d'impianto
Componenti d'impianto è una gamma di prodotti che comprende una selezione di elementi impiantistici e di accessori riscontrabili in un classico impianto termoidraulico. Fanno parte di questo insieme di prodotti, ad esempio, termostati, cronotermostati, valvole e detentori per radiatori, collettori ed altri ancora. Ogni componente di questa gamma risponde ad elevati standard qualitativi per garantire un'installazione sicura ed affidabile nel tempo.
Solare Termico
Il sistema Solare Termico Würth è composto da tubi corrugati in acciaio inox pre-isolati e da raccorderia specifica per il collegamento dei pannelli solari termici alla caldaia o all'accumulatore termico. Würth propone dunque un sistema innovativo in grado di mantenere intatte le prestazioni del pannello solare termico e di trasportare dentro casa tutta l'energia del sole. Semplicità d'installazione, risparmio di tempo in fase di lavorazione e durata maggiore nel tempo ti faranno scegliere il sistema Solare Termico di alta qualità per progettare e installare impianti solari.