Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

VITE ASSY®4

L’Innovazione inizia dalla testa

Le viti per legno ASSY®4 sono le viti innovative di Würth pensate per migliorare il tuo lavoro, ottimizzando i tempi di fissaggio e la resa di ogni lavorazione. Come? Abbiamo chiesto ai nostri clienti cosa cercavano in una vite per legno e poi abbiamo realizzato le ASSY®4.
Dietro ogni vite c’è molto di più:

ACQUISTA LA VITE CHE FA PER TEPLAY VIDEO

INTAGLIO RW

Superficie di contatto più ampia, trasmette in maniera ottimale la potenza nell’avvitamento

TASCHE SOTTOTESTA

Più tasche raccogli trucioli, facilita la penetrazione della vite anche nelle superfici più dure

ELICA RE-CUT

Elica alesatrice integrata, semplifica l’avvitamento riducendo il rischio di scissione del legno

FILETTO POWER

Filetto asimmetrico perfezionato, garantisce maggiore stabilità e riduce i tempi di avvitamento

PUNTA PRE-CUT

Punta ottimizzata, migliora l’avvitamento nel legno, preservando l’integrità delle fibre

Una vite,
100 campi d’Applicazione!

Le viti ASSY®4 sono la scelta giusta per un numero infinito di applicazioni, dalla carpenteria alla falegnameria, fino alla posa del serramento. La rinnovata viteria ASSY® si adatta alle tue necessità grazie a tutte le varianti disponibili.
Dalla testa al filetto, a tua disposizione la vite giusta per ogni lavorazione. Affidati al meglio, scegli le ASSY®4. Non sai da dove cominciare? Inizia da qui:

ACQUISTA LA VITE CHE FA PER TE
PRODOTTI NUOVI
Viti ASSY®4 Zinco-Nichel NERO
Nate per assicurarti il meglio del design: ASSY®4 Zinco-Nichel NERO sono le viti a filetto intero dall'estetica perfetta per adattarsi al fissaggio su tutti i tipi di mobili e serramenti, anche quelli scuri.
Ancora più tenaci grazie alla finitura Zinco-Nichel nera dell'acciaio temprato che conferisce una maggiore resistenza alla corrosione rispetto alla normale zincatura.

Viti ASSY®4 Universali

Ecco le viti per legno universali per connessioni acciaio-legno o legno-legno nei mobili, negli arredamenti interni e nelle costruzioni in legno. Porta sempre con te le viti per legno ASSY®4: con punta ad ago o punta autoforante per fissaggi molto vicini ai bordi: sceglile per applicazioni in ambienti interni.

Viti per arredamento

Di cosa non puoi fare a meno nella costruzione dei mobili? Ovviamente delle viti: le ASSY®4 qui sotto sono perfette per la costruzione di mobili e arredamento interno, perfette anche per pannelli MDF o truciolari, spesso utilizzati nel mondo dell’arredamento.

Viti per Serramento

Le viti ASSY®4 che trovi qui sono ideali per il fissaggio della ferramenta su serramenti in legno, per il fissaggio di listelli fermavetro o battiscopa e non solo. Grazie alle viti AMO semplifichi il fissaggio di serramenti nel calcestruzzo e muratura piena.

Viti per carpenteria

Le viti da carpenteria sono fondamentali per la costruzione di edifici multipiano in legno e per il fissaggio degli elementi strutturali, quali travi, solai, pareti, ecc. Per il fissaggio di solai e tetti in legno la gamma Würth offre viti ASSY®4 specifiche, come ad esempio viti per la realizzazione di solai collaboranti legno-calcestruzzo e per il collegamento di travi principali/secondarie oppure viti specifiche per il fissaggio dell'isolante nel tetto in legno.

Fissaggio parete-pavimento

Le viti ASSY®4 sono perfette per fissare anche pannelli (quali OSB, truciolato, ecc) o listelli in legno. Infatti nella gamma sono disponibili anche viti specifiche per la posa di profili ad incastro, perline, controsoffitti e pavimenti a listoni in legno.

Viti per legno in acciaio Inox

All’esterno affidati solo ad ASSY in acciaio Inox! Le viti ASSY®4 sono disponibili in diverse tipologie di acciaio inox in funzione della resistenza richiesta alla corrosione necessaria.

LE ASSY®4 NON FINISCONO QUI

SCOPRILE TUTTE

L’inserto perfetto per la nuova generazione di ASSY®4

Con il rivoluzionario inserto RW la vite sembra incollata all’inserto! L’effetto StickFix garantisce una presa più saldo e un avvitamento più veloce.

SCOPRI I PRODOTTI
Preview inserto Assy4

DOWNLOAD

Cataloghi e Brochure

Assy®4 - La vite innovativa pensata per garantire le massime prestazioni

Catalogo generale - Carpenteria legno

Brochure costruzioni tetto

Manuale di calcolo

Manuale viti strutturali

Moduli richieste di calcolo con viti Assy

Modulo per il fissaggio dell'isolante sul tetto

Modulo per solaio legno / calcestruzzo

Certificazioni

ETA-11/0190

Viti ASSY - Viti Autofilettanti per costruzioni in legno

ETA-13/0029

Viti ASSY Plug VG - Viti Autofilettanti per solai legno / calcestruzzo

Dichiarazioni di prestazione

ETA-11/0190

Viti da legno ASSY

ETA-13/0029

Viti da legno ASSY Plus VG

Software di Progettazione
per Carpenteria Legno

Il software gratuito Würth Technical Software II, grazie al modulo di calcolo, permette di progettare innumerevoli tipologie di collegamenti: dalle unioni legno-legno e legno-acciaio.
Scopri i servizi destinato a ingegneri, progettisti e tecnici e progetta secondo “Norme tecniche di costruzione” NTC 2018.

SCARICA ORA
Le ultime news dal mondo Würth