Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
46 articoli con 49 versioni trovati
Clip per il fissaggio di tubi RAP ai pannelli bugnati
230 V con microinterruttore ausiliario (4 fili)
Per lintercettazione di reti di distribuzione in impianti termici
Cronotermostato smart con schermo touch da 4,3” e connettività Wi-Fi
Dispositivo elettronico compatto a doppio sensore per la misura indiretta del calore emesso dai radiatori (impianti a distribuzione verticale)
Per il controllo della temperatura ambiente senza fili
Attuatore termoelettrico a 2 filI A 230v, filettatura di collegamento M30 x 1,5 e classe di protezione IP 54
Per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
Piastrina di fissaggio del ripartitore di calorie sul corpo radiante
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per l'intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici