Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

ASSYplus VG 4 CH acc. zin. FI testa cilindrica RW
V-LEG-PLUS-TC-VG-RW40-(A3K)-8X160/141

Cod. art. 0150008160

EAN 4061975609182

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Cod. art. 0150008160

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite speciale a filetto intero, con testa cilindrica ridotta, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico o rinforzi strutturali di strutture in legno, che richiedono anche distanze delle viti e dai bordi ridotte, in ambienti interni asciutti o umidi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio non vistoso di componenti in legno


  • Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso

  • Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite


Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione


  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante

  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico


Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante


  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm

  • Preforatura non necessaria

  • Il legno non si fessura o spacca

  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Attenersi ai requisiti del certificato ETA-11/0190 per viti per costruzioni in legno e del certificato ETA-13/0029 per solai legno/calcestruzzo

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni con elevate forze di trazione o compressione e giunzioni legno-legno a vista in strutture in legno



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincata, blu passivata, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 8 µm

  • Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > di 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D).
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Nel caso di rinforzi trasversali a compressione, è necessario inserire una piastra di distribuzione della pressione tra il supporto e le teste delle viti per garantire una trasmissione uniforme della forza. La testa della vite deve essere a filo con la piastra di distribuzione della pressione. Se idonee, utilizzare viti a filetto intero con testa piana svasata. Lo spessore della piastra in acciaio deve essere dimensionato in modo da garantire una distribuzione uniforme del carico sulle viti

  • Devono essere utilizzate almeno 2 viti per rinforzare gli elementi in legno quando sono sottoposti a sforzi di trazione perpendicolari alla fibra. Se la profondità di avvitamento è di almeno 20 x d sopra o sotto l'area soggetta a fessurazione, laddove "d" è il diametro esterno della filettatura della vite, è possibile utilizzare una sola vite

  • Le viti a filetto intero sono adatte per rinforzare e creare connessioni ad elevate capacità di carico di due componenti. Gli elementi in legno devono essere collegati senza spazi vuoti

  • In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti

Diametro nominale (d)

8 mm

Lunghezza (l)

160 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

141 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

141 mm

Tipo testa

Testa cilindrica

Diametro testa (dh)

10 mm

Altezza testa (k)

7,5 mm

Azionamento interno

RW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

5 mm

Forma punta

Punta di foratura

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Opera strutturale in legno, Rinforzo trasversale, Arcareccio accoppiato, Isolamento tetto, Elementi per soffitti WCC, Rinforzo compressione laterale, Armatura per travi

Omologazione

ETA-11/0190

Peso prodotto (per pezzo)

34,460 g

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dima per avvitamenti 45/60 gradi

DIMA-PER-VITI-ASSY-60-45GR-200X120X30

Dima di avvitamento facile da utilizzare per rapidi e precisi avvitamenti inclinati a 45 o 60 gradi di viti da legno ASSY di grandi lunghezze
x 2 pz.
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
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.