Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica
ASSYplus VG 4 CH acc. zin. FI testa cilindrica RW
V-LEG-PLUS-TC-VG-RW50-(A3K)-10X700/662
Cod. art. 0150010700
EAN 4062856150540
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Fissaggio non vistoso di componenti in legno
- Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso
- Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite
Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione
- Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
- Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico
Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante
- Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
- Preforatura non necessaria
- Il legno non si fessura o spacca
- Ridotto disallineamento delle viti lunghe
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Attenersi ai requisiti del certificato ETA-11/0190 per viti per costruzioni in legno e del certificato ETA-13/0029 per solai legno/calcestruzzo
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni con elevate forze di trazione o compressione e giunzioni legno-legno a vista in strutture in legno
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincata, blu passivata, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 8 µm
- Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > di 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D).
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Nel caso di rinforzi trasversali a compressione, è necessario inserire una piastra di distribuzione della pressione tra il supporto e le teste delle viti per garantire una trasmissione uniforme della forza. La testa della vite deve essere a filo con la piastra di distribuzione della pressione. Se idonee, utilizzare viti a filetto intero con testa piana svasata. Lo spessore della piastra in acciaio deve essere dimensionato in modo da garantire una distribuzione uniforme del carico sulle viti
- Devono essere utilizzate almeno 2 viti per rinforzare gli elementi in legno quando sono sottoposti a sforzi di trazione perpendicolari alla fibra. Se la profondità di avvitamento è di almeno 20 x d sopra o sotto l'area soggetta a fessurazione, laddove "d" è il diametro esterno della filettatura della vite, è possibile utilizzare una sola vite
- Le viti a filetto intero sono adatte per rinforzare e creare connessioni ad elevate capacità di carico di due componenti. Gli elementi in legno devono essere collegati senza spazi vuoti
- In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti
![]() | |
Diametro nominale (d) | 10 mm |
Lunghezza (l) | 700 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 662 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 662 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Diametro testa (dh) | 13,4 mm |
Altezza testa (k) | 8 mm |
Azionamento interno | RW50 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 6,2 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Opera strutturale in legno, Rinforzo trasversale, Rinforzo compressione laterale, Armatura per travi, Rafforzamento piastra portante |
Accessorio aggiuntivo | Blocco inserto |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 203,450 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.