Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSYplus VG 4 CSMP acc.zn. FI tps tasche racc. RW
V-LEG-PLUS-VG-TPS-RW40-(A3K)-8X320/295

Cod. art. 0150108320

EAN 4061975609960

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Cod. art. 0150108320

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite speciale a filetto intero, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni legno-metallo o rinforzi strutturali di strutture in legno, che richiedono anche distanze delle viti e dai bordi ridotte, in ambienti interni asciutti o umidi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Svasatura pulita su elementi in legno


  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta ottimizzate

  • Nessuna spaccatura del legno grazie all'effetto di fresatura migliorato e all'aumento del numero di tasche raccoglitrucioli sottotesta fino ∅ a 4,5 mm

  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio


Finitura svasata esteticamente gradevole per giunzioni legno-legno o finitura svasata precisa per giunzioni acciaio-legno grazie a innovative tasche svasanti


  • Equilibrio ottimale tra giunzione e svasatura

  • Svasatura perfetta per truciolato rivestito

  • Finitura pulita della testa svasata nel legno massello

  • Effetto frenante sull'acciaio e effetto fresante sul legno

  • Numero ottimizzato di tasche raccoglitrucioli sottotesta a seconda dell'applicazione


Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione


  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante

  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico


Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante


  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm

  • Preforatura non necessaria

  • Il legno non si fessura o spacca

  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Universalmente applicabile per giunzioni ad elevata capacità di carico in strutture in legno e per giunzioni acciaio-legno con carico a trazione o a pressione


Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta/legno o metallo/legno pensate per forze di trazione con un'elevata capacità di carico. La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.



Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione superficiale grazie alla zincatura bianca, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm

  • Adatto per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm nella classe di utilizzo 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla norma prEN 14592:2017 (D)
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Nel caso di rinforzi trasversali a compressione, è necessario inserire una piastra di distribuzione della pressione tra il supporto e le teste delle viti per garantire una trasmissione uniforme della forza. La testa della vite deve essere a filo con la piastra di distribuzione della pressione. Se idonee, utilizzare viti a filetto intero con testa piana svasata. Lo spessore della piastra in acciaio deve essere dimensionato in modo da garantire una distribuzione uniforme del carico sulle viti

  • Devono essere utilizzate almeno 2 viti per rinforzare gli elementi in legno quando sono sottoposti a sforzi di trazione perpendicolari alla fibra. Se la profondità di avvitamento è di almeno 20 x d sopra o sotto l'area soggetta a fessurazione, laddove "d" è il diametro esterno della filettatura della vite, è possibile utilizzare una sola vite

  • Se si utilizzano viti a testa piana svasata per connessioni metallo-legno, il metallo da fissare deve essere dotato di fori svasati in modo adeguato

  • Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura

  • In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti

Diametro nominale (d)

8 mm

Lunghezza (l)

320 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

295 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

295 mm

Tipo testa

Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

15 mm

Altezza testa (k)

4,7 mm

Azionamento interno

RW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

5 mm

Forma punta

Punta di foratura

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Opera strutturale in legno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Struttura in legno

Accessorio aggiuntivo

Blocco inserto

Omologazione

ETA-11/0190

Peso prodotto (per pezzo)

63,540 g

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dima per avvitamenti 45/60 gradi

DIMA-PER-VITI-ASSY-60-45GR-200X120X30

Dima di avvitamento facile da utilizzare per rapidi e precisi avvitamenti inclinati a 45 o 60 gradi di viti da legno ASSY di grandi lunghezze
x 2 pz.
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
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.