Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Compressore Solid 24 L privo di olio

Compressore Solid 24 l, privo di olio
COMPR-EL-SOLID24L-OILFREE

Cod. art. 07012230

EAN 4058794724776

339,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Compressore Solid 24 L privo di olio

Cod. art. 07012230

339,00 €
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
Robusto compressore a pistoni senza olio per un uso flessibile

Requisiti di manutenzione ridotti


Compressore a pistoni non lubrificati



Visualizzazione pressione serbatoio


Manometro aggiuntivo



Pressione d'esercizio regolabile


Riduttore di pressione con manometro



Buona prestazioni di avviamento a freddo


Pressostato di alta qualità con valvola di sfiato



Ideale per uso mobile


  • Comodo e maneggevole grazie all'impugnatura con rivestimento in gomma e all'impugnatura aggiuntiva

  • Ruote robuste per un comodo trasporto

  • Base con rivestimento in gomma per un appoggio sicuro


Protezione da surriscaldamento del motore


Protezione da sovraccarico integrata

Indicazione

Non approvato per l'uso nel campo della medicina, dell'industria alimentare o del riempimento di respiratori. Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Il dispositivo è stato testato come prototipo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Potenza motore

1,5 kW

Pressione max

8 bar

Capacità serbatoio

24 l

Capacità aria aspirata

220 l/min

Capacità di riempimento

120 l/min

Quantità aria di alimentazione all'80% della pressione max

100 l/min

Funzionamento senza olio

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione IP

IP 20

Numero di giri

2850 G/min

Temperatura d'esercizio min/max

5 a 40 °C

Lunghezza cavo

1,5 m

Lunghezza x larghezza x altezza

630 x 406 x 630 mm

Numero cilindri

1 PZ

Numero di raccordi rapidi

1 PZ

Livello di pressione acustica

82 dB

Peso dispositivo

24 kg