Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore Solid 24 L privo di olio
Robusto compressore a pistoni senza olio per un uso flessibile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzioni innovative
- Costi di manutenzione ridotti
- Compressore a pistoni oil-free
- Protezione da sovraccarico integrata
- Manometro supplementare per mostrare la pressione del serbatoio
- Interruttore a pressione di alta qualità con valvola di sfiato
- Riduttore di pressione con manometro
Ideale per uso mobile
- Maniglione con rivestimento in gomma e maniglia supplementare per un utilizzo più comodo.
- Piedini robusti per un comodo trasporto
- Base in gomma per un appoggio sicuro
- Protezione da surriscaldamento nel motore
- Buone prestazioni di avviamento a freddo
- Pressione d'esercizio regolabile
Non approvato per l'uso nel campo della medicina, dell'industria alimentare o del riempimento di respiratori. Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Il dispositivo è stato testato come prototipo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.