Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pompa ad immersione IP 1350

Pompa ad immersione IP 1350
POMPA-AD-IMMERSIONE-IP1350

Cod. art. 0701941

EAN 4062856639823

339,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pompa ad immersione IP 1350

Cod. art. 0701941

339,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In acciaio inossidabile AISI 304 e dotata di tenuta meccanica in carburo silicio



Alta resistenza contro le abrasioni



Ulteriore tenuta sull’albero con interposta una camera d’olio che protegge da infiltrazioni di liquidi sporchi



Girante in acciaio inox AISI 304 con protezione contro gli urti (piccoli sassi e altro materiale solido)



Motore raffreddato ad olio



Massima profondità di immersione 5 m: la pompa non può essere posizionata a più di 5 m sotto il livello dell’acqua



Motore della pompa con protezione termica incorporata nell’avvolgimento



Viene fornita completa di galleggiante, senza raccordo filettato e senza tubo di scarico



Sezione pompa e principali


componenti:


1. Coperchio con maniglia


Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 DIN 1.4301. La maniglia è rivestita di resina poliace-talica



2. Fermacavo


Il cavo del galleggiante può essere fissato ad altezze diverse per avviare la pompa al livello del liquido



3. Galleggiante


Realizzato secondo le normative europee



4. Cavo d’alimentazione


Tipo H07RN8F



5. Motore


Classe di isolamento F



6. Cassa motore


Acciaio inossidabile AISI 304 - DIN 1.4301



7. Corpo pompa


Acciaio inossidabile AISI 304 - DIN 1.4301



8. Sistema di tenuta


Con doppia tenuta e camera d’olio interposta



9. Girante


Aperta in acciaio inossidabile AISI 304 - DIN 1.4301



10. Base di appoggio


Acciaio inossidabile AISI 304 - DIN 1.4301. Livello minimo del liquido pompabile 110 mm*, passaggio solidi 28 mm


*Pericolo di surriscaldamento e conseguente danneggiamento della pompa, se il livello aspirato del liquido scende al di sotto dei 260 mm

Indicazione

Si consiglia di abbinare alla pompa il tubo di scarico Würth e il raccordo filettato Würth per l’attacco alla pompa

Capacità di portata della pompa a quota*
3,5 m300 l/min18 m3/h
5,1 m250 l/min15 m3/h
6,3 m200 l/min12 m3/h
7,3 m150 l/min9 m3/h
8,3 m100 l/min6 m3/h
9 m50 l/min3 m3/h
*con riserva: tenendo conto della lunghezza tubo in verticale/orizzontale e curve
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Piccole irrigazioni a scorrimento di orti o giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana


Travasi di serbatoi e vasche


Svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane


Svuotamento da pozzetti di infiltrazione o scarichi di lavaggi domestici


Svuotamento acque di scarico di servizi sanitari, pozzi neri e scarico delle fognature

Altezza di mandata max

5 m

Peso dispositivo

11,5 kg

Lunghezza cavo

10 m

Livello residuo dell'acqua

110 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo di scarico acqua con raccordi rapidi

TUBO D.8MM 10M COMPL.C/RACC.P/IP330

x 1 pz.
Raccordo filettato per tubo flessibile con filetto maschio

RACCORDO FILETT.RAPIDO P/IP330

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche