Trapano elettronico BM 10-E COMPACT
Trapano BM 10-E COMPACT
TRAPANO ELETR.BM 10-E COMPACT
Cod. art. 07023270
EAN 4050641978288
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design ergonomico
- Eccellente rapporto peso/potenza per un utilizzo senza sforzo
- Clip per cintura per agevolare la manovrabilità
Precisione elevata e lunga durata.
Mandrino autoserrante in metallo robusto
Velocità regolabile in modo continuo
Il controllo elettronico della velocità permette di fornire soltanto una leggera forza e consente di adeguare il dispositivo a qualsiasi tipo di applicazione.
Rotazione in senso orario/antiorario
Le viti avvitate possono essere svitate Con il cambio diretto delle spazzole in carbonio, si ottiene la massima coppia in entrambe le direzioni di marcia.
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Legno, alluminio, acciaio e acciaio inox
Tensione nominale min/max | 220 / 240 V/CA |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 600 W |
Potenza d’uscita | 360 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-2600 G/min |
Numero di giri max al carico nominale | 1676 G/min |
Coppia di serraggio max | 20 Nm |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Apertura mandrino min/max | 1-10 mm |
Diametro collare di serraggio | 43 mm |
Diametro foro max nell’acciaio | 10 mm |
Diametro foro max in alluminio | 10 mm |
Diametro foro max nel legno dolce | 25 mm |
Diametro foro max in acciaio inossidabile | 8 mm |
Diametro max maschio | M6 |
Peso dispositivo | 1,7 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |