Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta BM 10-E COMPACT

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta BM 10-E COMPACT

Trapano compatto e potente per una foratura rapida di legno, alluminio, metallo e acciaio inox

  • Tensione nominale min/max: 220 / 240 V/CA
  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • In dotazione: Individually boxed
  • Potenza assorbita: 600 W
  • Potenza d’uscita: 360 W
  • Numero di giri a vuoto min/max: 0-2600 G/min
  • Numero di giri max al carico nominale: 1676 G/min
  • Coppia di serraggio max: 20 Nm
  • Attacco mandrino: 1/2 poll. x 20 UNF
  • Apertura mandrino min/max: 1-10 mm
  • Diametro collare di serraggio: 43 mm
  • Diametro foro max nell’acciaio: 10 mm
  • Diametro foro max in alluminio: 10 mm
  • Diametro foro max nel legno dolce: 25 mm
  • Diametro foro max in acciaio inossidabile: 8 mm
  • Diametro max maschio: M6
  • Peso dispositivo: 1,7 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
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
Cod. art. Tensione nominale min/max Tensione nominale Frequenza min/max Classe di protezione Numero UI
Prezzo/UI
07023270
220 / 240 V/CA 230 V/CA 50 / 60 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione
1 pz.
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
Design ergonomico


  • Eccellente rapporto peso/potenza per un utilizzo senza sforzo

  • Clip per cintura per agevolare la manovrabilità


Precisione elevata e lunga durata.


Mandrino autoserrante in metallo robusto



Velocità regolabile in modo continuo


Il controllo elettronico della velocità permette di fornire soltanto una leggera forza e consente di adeguare il dispositivo a qualsiasi tipo di applicazione.



Rotazione in senso orario/antiorario


Le viti avvitate possono essere svitate Con il cambio diretto delle spazzole in carbonio, si ottiene la massima coppia in entrambe le direzioni di marcia.

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet