Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elemento antisismico W-SE 4

Elemento antisismico impianti W-SE 4 per VARIFIX
ELEMENTO-ANTISISMICO-STAFFAGGIO-(W-SE 4)

Cod. art. 0862111004

EAN 4065746284387

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elemento antisismico W-SE 4

Cod. art. 0862111004

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elemento antisismico per staffaggi realizzati con profilati a C e con gli elementi W-SE 2 o W-SE 3

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche



Caratteristiche principali:


  • In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)

  • Da utilizzare in ambienti interni asciutti

  • Con cavallotto di chiusura per garantire una migliore tenuta

  • Compatibile con la gamma Varifix

  • Viteria metrica M12 classe 8.8 per fissare lo snodo a forcella fornita nella confezione

  • Doppia asolatura Powerknopf per un fissaggio rapido e sicuro

  • Da utilizzare in abbinamento a profilati a C Varifix 41x41 (spessore 2,5 mm) e ad elementi antisismici W-SE 2 o W-SE 3
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.



Dati di tenuta


Il valore di resistenza alla trazione/compressione ammissibile Ramm è pari a 3,5 kN ≃ 350 kg e si applica a un'inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.



Il valore di resistenza dell'intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Elemento per lo staffaggio antisismico di impianti industriali

Istruzioni

Rispettare l'intervallo di angolazione indicato: 45° ± 15°

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0044

Superficie

Fe/Zn5/C1A

Peso prodotto (per pezzo)

685,000 g