Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elemento antisismico W-SE 4
Elemento antisismico W-SE 4 - 1
Elemento antisismico W-SE 4 - 2
Elemento antisismico W-SE 4 - 3
Elemento antisismico W-SE 4 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento antisismico W-SE 4

Elemento antisismico per staffaggi realizzati con profilati a C e con gli elementi W-SE 2 o W-SE 3

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche



Caratteristiche principali:


  • In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)

  • Da utilizzare in ambienti interni asciutti

  • Con cavallotto di chiusura per garantire una migliore tenuta

  • Compatibile con la gamma Varifix

  • Viteria metrica M12 classe 8.8 per fissare lo snodo a forcella fornita nella confezione

  • Doppia asolatura Powerknopf per un fissaggio rapido e sicuro

  • Da utilizzare in abbinamento a profilati a C Varifix 41x41 (spessore 2,5 mm) e ad elementi antisismici W-SE 2 o W-SE 3
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere eseguito da un tecnico abilitato.



Il valore di resistenza alla trazione/compressione ammissibile Ramm è pari a 3,5 kN (≈ 350 kg) e si applica a un'inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.



Il valore di resistenza dell'intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.