Profilato per tetti in lamiera preforato alluminio (EN-AW-6063 T6)
Profilato FMP pretagliato in alluminio preforato
PROFILATO-SOLAR-FMP-LIGHT-L395MM-H25MM
Cod. art. 0865726042
EAN 4065233091870
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il profilato per tetti in lamiera è preforato con fori da 5 mm, rendendo così possibile il montaggio su vari interassi senza praticare ulteriori fori.
- Con guarnizione EPDM
- Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
- Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 395 mm |
Altezza | 25 mm |
Larghezza | 80 mm |
Numero fori diametro 5 mm | 24 PZ |
Materiale | Alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.