Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato in alluminio, pre-forato Light
Alluminio (EN-AW-6063 T6)
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
Profilato pre-forato (fori da 5 mm)
Il profilato in lamiera può essere fissato a tutti i principali tetti in lamiera senza forature aggiuntive
Con guarnizione EPDM
Elimina completamente la necessità di aggiungere del nastro sigillante EPDM per completare l'installazione
- Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
- Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco.
Da fissare direttamente sulla base trapezoidale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.