Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Silicone serramento

Sigillante siliconico neutro per serramenti I
SILICONE SERRAM.TRASPARENTE 310ML

Cod. art. 08901707

EAN 4045989186976

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Silicone serramento

Cod. art. 08901707

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sigillante siliconico a reticolazione neutra specifico per la sigillatura di serramenti

Eccellente adesione su un vasto numero di superfici


  • particolarmente indicato per la sigillatura di serramenti in legno, metallo e PVC

  • non danneggia le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura


Sigillante a reticolazione neutra


  • inodore, reticolazione rapida a contatto con la normale umidità dell’aria


Eccezionale resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici


  • ottima stabilità alle alte e basse temperature

  • elasticità uniforme e permanente nel tempo

  • le caratteristiche tecniche del sigillante rimangono invariate nel tempo anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia o neve
Indicazione

Limitazioni nell'utilizzo:


  • L’utilizzo su pietre naturali e superfici come ad es. marmo, granito, quarzite può causare macchie

  • Evitare il contatto del prodotto con i nastri autoespandenti VKP per la posa dei serramenti


Avvertenze:


Non è sopraverniciabile. Il tempo necessario per la completa polimerizzazione può prolungarsi a temperature più basse, con minore umidità, aumentando l’ampiezza del giunto o con un ridotto volume di ricambio d'aria



Dimensionamento del giunto:


L’ampiezza e la profondità del giunto sono di fondamentale importanza e devono essere progettati in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare, in modo da permettere al sigillante di seguire i movimenti dei materiali adiacenti senza subire rotture o distacchi (allungamento massimo di esercizio). Questi movimenti sono dovuti alle dilatazioni termiche e ad assestamenti di varia natura dei diversi materiali che compongono i manufatti


L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio)

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600



Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 2

Informazioni importanti:


Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali, ad esempio per facciate continue strutturali (Structural Glazing). Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP e su supporti umidi. Non idoneo per la sigillatura e costruzione di acquari o per sigillature in immersione. Non idoneo per l’incollaggio di specchi. Data la varietà di materiali e finiture esistenti, è sempre necessario effettuare delle prove preliminari in base alla propria specifica applicazione del prodotto, per escludere reazioni indesiderate


I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sigillatura tra vetro e serramento e tra serramento e parete. Idoneo per vari tipi di serramento in metallo preverniciato, alluminio, alluminio anodizzato, PVC e legno. Indicato anche per i giunti di raccordo in facciata per giunti di balconi e terrazze

Istruzioni

Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite, asciutte, prive di oli o grassi. I fianchi dei giunti porosi devono essere pretrattati con l’apposito Primer per silicone Würth Art0890170. Effettuare un corretto dimensionamento del giunto. Evitare l’adesione del prodotto su 3 fianchi. Giunti profondi devono essere opportunamente tamponati con il Cordone di tamponamento Würth Art. 0875 8. Estrudere il sigillante nella quantità adeguata senza introdurre aria durante il riempimento del giunto. Lisciare la sigillatura entro 5 min dall’applicazione del prodotto, con il Lisciante speciale Würth Art.0893003 e le apposite Spatole per sigillanti Würth Art. 0891184

Contenuto

310 ml

Base chimica

Siliconi a reticolazione neutra, base ossimica

Colore

Trasparente

Densità

1,03 g/ml

Allungamento massimo d'esercizio

25 %

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-50 a 150 °C

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

3 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa

Allungamento a rottura min

220 %

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM. 6MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 100 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM. 10MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 100 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.15MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 100 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.20MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 50 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.30MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 25 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.40MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 50 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.50MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 50 m
Lisciante speciale per siliconi

LISCIANTE-PER-SIGILLANTI-SPRAY-400ML

Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti
Spatola per sigillanti Uni

KIT 1-SPATOLE PER SIGILLANTI 3PZ.

Forma sottile ed elevata flessibilità
Spatola per sigillanti Uni

KIT 2-SPATOLE PER SIGILLANTI 3PZ.

Forma sottile ed elevata flessibilità
Primer per silicone

PRIMER PER SILICONE 500ML

Primer universale per migliorare l'adesione dei sigillanti siliconici su superfici assorbenti e non
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche