Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante bloccante ad alta resistenza allo svitamento

Sigillante tubi alta resistenza
SIGILLANTE BLOCCANTE ANEROBICO 100GR

Cod. art. 0893440510
EAN 4045989058952

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ermetizza giunti di tubazioni metalliche e raccorderia con filettatura conica o cilindrica, a tenuta di acqua calda/fredda e gas

Sigillatura immediata fino a 5 bar


I raccordi serrati possono essere caricati fino a circa 5 bar. Dopo l’indurimento definitivo, possono essere caricati fino alla pressione di scoppio dei tubi



Sigillante anaerobico di alta resistenza


  • per raccordi metallici fino a 2”

  • sostituisce nastri in PTFE e canapa

  • prodotti monocomponenti, indicati per impianti sotto traccia, primo montaggio e manutenzione dove successivi smontaggi siano poco probabili

  • può essere usato su tubazioni in acciaio, ottone, superfici zincate, nichelate e cromate

  • non idoneo per tubi in rame
Prova di prestazioni

Omologato


  • approvazione DVGW (Nr. Reg. NG 5146AT0298)

  • testato DIN EN 751- 1 per tenuta di aria, gas, acqua
Area di applicazione
descrizione raccordogas (metano e GPL)acqua da +40 a +95°C
rameNONO
ottoneSISI
acciaio lucido SISI
acciaio zincatoSISI
acciaio zincato a fuocoSISI
ghisa malleablieSISI

Omologato


  • approvazione DVGW (Nr. Reg. NG 5146AT0298)

  • testato DIN EN 751- 1 per tenuta di aria, gas, acqua
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sigillanti per raccordi e tubi filettati prevengono la perdita di gas e liquidi come:


  • metano e GPL

  • acqua fredda e calda

  • per impianti di refrigerazione
Istruzioni

Pulire accuratamente le superfici da assemblare con Acetone. Applicare il sigillante su metà del filetto maschio e metà sul filetto femmine assemblare. Una volta trovato il giusto allineamento, non riposizionare la giunzione

Peso contenuto

100 g

Base chimica

Etere di acido metacrilico

Colore

Viola

Resistenza funzionale min/max

2-3 h

Resistenza finale max

24 h

Resistenza temperatura min/max

-50 a 150 °C

Punto di infiammabilità min

100 °C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente con acetone per pulire e sgrassare parti di tutti i tipi

ACETONE-PER-PULIZIA-5L

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche