Sigillante per tubazioni
Un buon sigillante per tubi deve garantire una perfetta tenuta su raccordi e giunzioni metallici, con filettatura conica o cilindrica. Proponiamo alcune tipologie di mastice per tubi con diverse resistenze e preparati con diverse componenti chimiche, in modo da garantire la sigillatura di tubazioni in diversi materiali.
Sigillanti per tubi acqua
Il classico sigillante per tubi si utilizza per evitare perdite di acqua dalle tubature di casa, dai termosifoni o da impianti idraulici di varia natura. Quando si sceglie un sigillante per tubi idraulici è importante tenere conto delle caratteristiche specifiche del singolo prodotto. Ad esempio il sigillante per tubi a bassa resistenza con PTFE non è utilizzabile su raccordi a filetto contenenti rame, o che entrano in contatto con acqua a temperature superiori ai 40°C; non è quindi adatto ad essere utilizzato come sigillante per termosifoni. Offre però caratteristiche che lo rendono versatile in varie altre situazioni, resiste infatti al passaggio di acqua, gas, oli e varie altre sostanze chimiche.
Sigillante per tubi ad alto carico e per gas
Visto che ogni idraulico professionista si può trovare a dover utilizzare un sigillante per tubi specifico proponiamo prodotti di varia natura, che permettano di avere a disposizione un sigillante di qualità in ogni situazione. Acquistare un sigillante adatto per tubi ad alto carico e alta resistenza, che sia adatto anche alla sigillatura di tubi che trasportano il gas, permette di utilizzare il prodotto in diverse situazioni specifiche. Il consiglio è quello di preferire prodotti versatili solo quando il loro utilizzo li rende perfettamente adatti alla specifica situazione. Il nostro sigillante bloccante ad alta resistenza allo svitamento è adatto all’utilizzo su raccorderia e tubazioni metalliche per il trasporto di acqua o di gas.
Sigillanti per tubi in diversi materiali
Come abbiamo già precisato i sigillanti per tubi proposti a questa pagina offrono nella descrizione l’indicazione per l’uso su specifici materiali. Un buon sigillante per tubi in plastica può essere solitamente sfruttato anche su tubature in alcuni metalli. Ad esempio il Sigillante bloccante con PFTE a media resistenza allo svitamento è adatto all’utilizzo su tubi in PVC, in acciaio, ottone e anche su superfici zincate, nichelate e cromate. Non si può però utilizzare come sigillante per tubi di rame. Visto che i sigillanti disponibili in commercio sono moltissimi, per altre tipologie che non riguardano l’uso su tubature e giunzioni consigliamo di verificare alla pagina dedicata appositamente ai sigillanti.