Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE
Sigillante tubi e filetti, bassa resistenza PTFE
DOS-SIGILLATUBI CON PTFE 50G
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura istantanea che consente di caricare immediatamente i raccordi fino a una pressione di circa 5 bar; dopo l'indurimento definitivo, fino alla pressione di scoppio dei tubi.
Bassa resistenza - facile rimozione
Elevata resistenza delle tenute a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Il sigillante non fuoriesce dalla filettatura
Montaggio rapido e sicuro
In un pratico flacone a soffietto con sistema di erogazione
- Utilizzo pratico con una sola mano grazie all'ugello con chiusura intelligente
- Il sistema di erogazione regolabile in modo continuo consente di soddisfare le varie applicazioni e di mantenere al minimo i consumi e i costi.
- Prodotto residuo facile da svuotare
Privo di silicone, solventi e oli
- Omologazione DVGW (n. reg. NG-5146BM0338), testato secondo la norma DIN EN 751-1 (non ammesso negli impianti domestici a gas in Germania in conformità a DVGW TRGI 2018).
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C
- Come risultato dell'effetto fortemente accelerante del rame o delle leghe di rame, il sigillante può iniziare a indurirsi durante il processo di sigillatura. Ciò può causare crepe microscopiche che in futuro potrebbero causare perdite. Pertanto, si consiglia vivamente di effettuare test preliminari per salvaguardare il processo se il sigillante con PTFE viene utilizzato in raccordi contenenti rame che verranno a contatto con acqua ≥ 40 °C a lungo termine. L'utente è responsabile della determinazione dell'idoneità del prodotto per la particolare applicazione e processo di adesione.
- I seguenti materiali plastici possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene espanso, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.
- Non ammesso per impianti del gas domestici in Germania a norma DVGW TRGI 2008.
Resistenza ai prodotti chimici: (test basato sulla norma tedesca DIN 54452) | |
500 ore in: | Resistenza relativa in % |
Acqua/glicole | 100 |
Olio motore, MIL-L-46 152 a 125 °C | 100 |
Benzina a 22 °C, con piombo | 95 |
Benzina a 22 °C, senza piombo | 95 |
Tricloroetano a 22 °C | 50 |
Denominazione | Gas | Acqua fino a +40 °C | Acqua da +40 °C a +65 °C | Acqua superiore a +65 °C |
rame | ⎷ | ⎷ | vedere le note | vedere le note |
Ottone | ⎷ | ⎷ | vedere le note | vedere le note |
Acciaio* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*anche tubi zincati a caldo con filettatura ⎷ = idoneo |
- Omologazione DVGW (n. reg. NG-5146BM0338), testato secondo la norma DIN EN 751-1 (non ammesso negli impianti domestici a gas in Germania in conformità a DVGW TRGI 2018).
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Consente di sigillare i raccordi metallici per tubi in conformità a ISO 7.1 (filettature coniche/cilindriche) a R3". Adatto anche per filettature cilindriche/cilindriche se serrate a ≥ 5 Nm o se l'indurimento avviene in posizione verticale.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire sufficientemente le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Peso contenuto | 50 g |
Base chimica | Etere di acido metacrilico |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | Esclusione di ossigeno e contatto con metallo (ioni di ferro o rame) |
Colore | Bianco |
Condizioni per densità | 1,1 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 2811-1 |
Condizioni 1 di viscosità 1 min/max | 180000-300000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 7/2,5 giri/min |
Capacità di riempimento max | 0.50 mm |
Ideale per | Diametro massimo filettatura M80, Diametro massimo filettatura R 3 poll. |
Resistenza min/max iniziale | 10-20 min |
Resistenza funzionale min/max | 1-3 h |
Resistenza finale max | 24 h |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -55 a 150 °C |
Punto di infiammabilità min | 100 °C |
Forza di rottura min/max | 4-10 Nm |
Condizioni per forza di rottura | DIN EN 15865 |
Coppia prevalente min | 1 Nm |
Condizioni per coppia prevalente | DIN EN 15865 |
Condizioni per resistenza a pressione e taglio min/max | 2-6 N/mm² / conforme alla norma ISO 10123 |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese / a temperatura ambiente |
Senza silicone | Sì |
Senza solventi | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.