Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante per filettature e tubi a media resistenza

Sigillante per tubi e filettature media resistenza
DOS-SIGILLATUBI 50G

Cod. art. 0893577050

EAN 4045727982228

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sigillante per filettature e tubi a media resistenza

Cod. art. 0893577050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sigillare tutti i tubi e i raccordi metallici con filettatura conica/cilindrica in conformità alla normativa ISO 7.1 a R3"

Sigillatura istantanea che consente di caricare immediatamente i raccordi fino a una pressione di circa 5 bar; dopo l'indurimento definitivo, fino alla pressione di scoppio dei tubi.



Media resistenza - possibilità di rimozione



Elevata resistenza delle tenute a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Il sigillante non fuoriesce dalla filettatura



Montaggio rapido e sicuro



In un pratico flacone a soffietto con sistema di erogazione


  • Utilizzo pratico con una sola mano grazie all'ugello con chiusura intelligente

  • Il sistema di erogazione regolabile in modo continuo consente di soddisfare le varie applicazioni e di mantenere al minimo i consumi e i costi.

  • Prodotto residuo facile da svuotare


Privo di silicone, solventi e oli

Prova di prestazioni
  • Omologazione DVGW (n. reg. NG-5146BM0337), testato in conformità allo standard DIN EN 751-1 (non ammesso negli impianti domestici a gas in Germania in conformità ai requisiti TRGI 2008)

  • Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C

  • Istituto di igiene del distretto della Ruhr: Conforme alla formula raccomandata dall'Agenzia tedesca per l'ambiente per l'uso in applicazioni che entrano in contatto con l'acqua potabile dell'11 febbraio 2016. In caso di utilizzo come sigillante per filettature che entrano in contatto con l'acqua potabile, osservare le raccomandazioni pertinenti dell'Associazione dell'industria degli adesivi e dei sigillanti.
Indicazione
  • Come risultato dell'effetto fortemente accelerante del rame o delle leghe di rame, il sigillante può iniziare a indurirsi durante il processo di sigillatura. Ciò può causare crepe microscopiche che in futuro potrebbero causare perdite. Pertanto, si consiglia vivamente di effettuare test preliminari per salvaguardare il processo se il sigillante per tubi viene utilizzato in raccordi contenenti rame che verranno a contatto con acqua ≥ 40 °C a lungo termine. L'utente è responsabile della determinazione dell'idoneità del prodotto per la particolare applicazione e processo di adesione.

  • I seguenti materiali plastici possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene espanso, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

  • Non ammesso per impianti del gas domestici in Germania a norma DVGW TRGI 2008.
Area di applicazione
DenominazioneGasAcqua fino a +40 °CAcqua da +40 °C a +65 °CAcqua superiore a +65 °C
ramevedere le notevedere le note
Ottonevedere le notevedere le note
Acciaio*
  • Omologazione DVGW (n. reg. NG-5146BM0337), testato in conformità allo standard DIN EN 751-1 (non ammesso negli impianti domestici a gas in Germania in conformità ai requisiti TRGI 2008)

  • Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C

  • Istituto di igiene del distretto della Ruhr: Conforme alla formula raccomandata dall'Agenzia tedesca per l'ambiente per l'uso in applicazioni che entrano in contatto con l'acqua potabile dell'11 febbraio 2016. In caso di utilizzo come sigillante per filettature che entrano in contatto con l'acqua potabile, osservare le raccomandazioni pertinenti dell'Associazione dell'industria degli adesivi e dei sigillanti.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualunque informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consente di sigillare i raccordi metallici per tubi in conformità allo standard ISO 7.1 (filettature coniche/cilindriche) a R3".


Ideale per sigillare raccordi o valvole, raccordi filettati in tubi metallici per acqua (nonché per acqua sanitaria in impianti di riscaldamento o raffreddamento, impianti sprinkler, ecc.).


Inoltre, può essere utilizzato per sigillare tubi per benzina, diesel o tubazioni di aria compressa. Il prodotto è adatto anche per sigillare regolatori di pressione o separatori di olio in sistemi di alimentazione ad aria compressa.

Istruzioni

Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire sufficientemente le superfici adesive e unirle immediatamente.


Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Peso contenuto

50 g

Base chimica

Estere dell'acido dimetacrilico

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

Esclusione di ossigeno e contatto con metallo (ioni di ferro o rame)

Colore

Giallo fluorescente

Condizioni per densità

1,05 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 2811-1

Condizioni 1 di viscosità 1 min/max

55000-80000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 6/2,5 giri/min

Condizioni 2 di viscosità 2 min/max

18000-30000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 6/20 giri/min

Capacità di riempimento max

0,50 mm

Ideale per

Diametro massimo filettatura R 3 poll. (M80)

Resistenza min/max iniziale

15-30 min

Resistenza funzionale min/max

1-3 h

Resistenza finale max

6 h

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-55 a 150 °C

Punto di infiammabilità min

100 °C

Forza di rottura min/max

15-25 Nm

Condizioni per forza di rottura

DIN EN 15865

Coppia prevalente min

2 Nm

Condizioni per coppia prevalente

DIN EN 15865

Condizioni per resistenza a pressione e taglio min/max

10-20 N/mm² / conforme alla norma ISO 10123

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / a temperatura ambiente

Senza silicone

Senza solventi

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente con acetone per pulire e sgrassare parti di tutti i tipi

PULITORE SPECIALE ACETONE 250ML

x 1 pz.
Panno per pulizia Tex-Rein

PANNI DI PULIZIA TEX-REIN 150PZ.

Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.