Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punto di ancoraggio e deviazione caduta WDCxxT

Punto di ancoraggio WDCxxT
PUNTO DI ANCOR. E DEV. CADUTA - WDC38T

Cod. art. 0899032895

EAN 4045989844494

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punto di ancoraggio e deviazione caduta WDCxxT

Cod. art. 0899032895

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Linea vita Robust - sistemi di protezione anticaduta

Piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno lamellare e legno massello



Ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti strutturali per legno)



In caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi ed è idoneo a resistere ad un carico nominale di arresto caduta di 900 daN



Il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per operazioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei propri limiti operativi e se integro



Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):


  • rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici

  • per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Indicazione

Idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non generino un carico maggiore di 6 kN


Non idoneo per l’uso in trattenuta


Non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio



Garanzia:


10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)



I valori di deflessione e spostamento si riferiscono alla condizione di carico relativa all’arresto caduta del primo utilizzatore



Ancoraggio alla struttura portante:


Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma UNI 11560:2022 11560:2022)



Certificazioni:


Il dispositivo di ancoraggio è stato sottoposto alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo A. Il numero di operatori idonei ad utilizzare il dispositivo è riportato sulle pagine catalogo. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/



Ispezione periodica:


Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferiemnto al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022



Ulteriori informazioni:


Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la protezione dalle cadute dall’alto


Per l’installazione su elementi strutturali piani

Istruzioni

Calcestruzzo - fissaggio tramite ancorante chimico


Requisiti del calcestruzzo:


  • classe min. C20/25

  • spessore min. 140 mm, larghezza min. 120 mm


Elementi di fissaggio – vite strutturale autoforante:


8 viti ASSY 3.0 TL Ø8 x 120 mm in acciaio inox A2



Elementi di fissaggio:


  • Ancorante chimico WIT-VM 250

  • 2 barre filettate M12 in acciaio inox A2 (da tagliare)

  • 2 dadi esagonali M12 inox A2

  • 2 rondelle piane M12 inox A2

  • oppure (secondo ETA) 2 barre filettate M12 in inox A4 pretagliate o a metro

  • 2 dadi esagonali M12 inox A4

  • 2 rondelle M12 inox A4


Acciaio - fissaggio tramite barra filettata


Requisiti dell’acciaio:


Spessore min. 6 mm, larghezza min. 75 mm



Elementi di fissaggio:


  • 2 barre filettate M12 cl.

  • 2 dadi esagonali autobloccanti M12

  • 2 dadi esagonali M12

  • 4 rondelle piane M12

  • Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2


Legno - fissaggio tramite viti strutturali


Requisiti del legno:


  • legno lamellare classe min. GL24h altezza min. 100 mm, larghezza min.100 mm

  • legno massello classe min. C30/S1 altezza min. 120 mm, larghezza min 100 mm


Elementi di fissaggio – vite strutturale autoforante:


8 viti ASSY®4 A2 WH Ø 8 x 100 mm in acciaio inox A2



Le indicazioni di fissaggio sono proposte con criteri analogici rispetto alle prove di certificazione effettuate su elementi strutturali in acciaio e legno lamellare GL24h, e non sostituiscono la verifica strutturale a carico di un tecnico abilitato. Sarà cura del progettista verificare che la condizione di installazione sia riconducibile alle tipologie di materiale base sopraindicato

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno

Altezza

460 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

DADO-ESAG-DIN934-A2-CH19-M12

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

DADO-ESAG-DIN934-A4-CH19-M12

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

RONDELLA-DIN125-A-140HV-A2-D13,0

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

RONDELLA-DIN125-A-140HV-A4-D13,0

Resina diniezione generica WIT-VM 250

ANC-CHIM-(WIT-VM250)-CART-420ML

Prodotto generico per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M12X1000

Barra dancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M12X135

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL -WIT-A4/70-M12X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

DADO-AUTOBLOCC-DIN985-A2-SW19-M12

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche