Tassello in ottone
TASSELLO IN OTTONE M4 DIAM. 5MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie zigrinata per una buona presa
- L'avvitamento di una vite/barra filettata con una filettatura metrica provoca l'espansione e l'ancoraggio del tassello al substrato
- Resistente alla corrosione
- Bassa profondità di ancoraggio
- Distanza dal bordo e interasse minimi
- Adatto per il montaggio passante e non passante
- Applicabile senza utensile di posa
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
- Per fissaggi secondari in ambienti interni ed esterni
- Per fissaggi in calcestruzzo e mattoni pieni
- Per fissaggi distanziati in abbinamento a barra filettata
Diametro interno | 4 mm |
Lunghezza tassello (l) | 16 mm |
Profondità di posa (h s) | 16 mm |
Profondità foratura (t) | 20 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 5 mm |
Distanza interasse (a) | 60 mm |
Distanza bordo (a r) | 40 mm |
Spessore componente minimo (d) | 40 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 4,5 mm |
Altezza di fissaggio max (d a) - condizione | In base alla lunghezza della vite |
Diametro esterno | 5 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.