Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio non passante

Ancorante W-FAZ-IG montaggio non passante zincato
ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M10X70

Cod. art. 0904710110

EAN 4048539777921

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio non passante

Cod. art. 0904710110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
  • Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli assi

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata da coppia di serraggio

  • Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato

  • Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)

  • Adatto anche per ancoraggi temporanei (montaggio non passante ad es. posti a sedere mobili per stadio - a filo con la superficie per eliminare il rischio di infortuni)
Prova di prestazioni
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)
Indicazione
  • L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa (sistema di ancoraggio)

  • La Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi con rivestimento speciale. La bulloneria deve essere ordinata separatamente

  • Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nella Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche)

  • La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi fisse a due bocche) di cui Würth dispone con un'ampia offerta
Area di applicazione
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con omologazione


Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)


Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubazioni, ringhiere, strutture in legno, travi, sedie per stadi, etc.



Fissaggio singolo senza omologazione


Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale



Può essere impiegato in ambienti interni asciutti

Diametro tassello in sistema metrico

M10

Lunghezza tassello (l)

70 mm

Profondità d'avvitamento min barra filettata (Lsd)

15 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro foro nominale (d 0)

12 mm

Profondità foratura (h 1)

90 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

65 mm

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M6 M8 M10 M12
Carico di trazione assiale ammissibile3)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato
C20/254), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/254) 2,0 3,6 4,8 7,9
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato
C20/254), s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef
Nadm [kN] = C20/254) 4,8 6,3 7,9 11,9
Carico di taglio assiale ammissibile3)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione e zona di compressione
(calcestruzzo fessurato e non fessurato
C20/254)
Vadm [kN] = C20/254) 3,3 3,9 5,9 14,7
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,8
Classe di resistenza al fuoco
Per carichi ammissibili in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011
Misure ancorante
Misura ancorante W-FAZ-IG/S [mm] M6 M8 M10 M12
Profondità di posa l [mm] 50 62 70 86
Spessore serrabile massimo tipo S tfix [mm] 12 8 19 21
Spessore serrabile massimo tipo SK 14 15 11 14
Valori caratteristici

Spessore minimo del supporto d ≥ [mm] 100 120 130 160
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
smin ≥ [mm] 50 60 70 80
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
50 60 65 80
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
per c ≥ [mm] 60 80 100 120
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
80 100 120 160
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
50 60 70 100
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
per s ≥ [mm] 75 100 100 120
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
115 155 170 210
Coppia di serraggio per tasselli tipo S Tinst [Nm] 10 30 30 55
Coppia di serraggio per tasselli tipo SK 10 25 40 50
Coppia di serraggio per tasselli tipo B 8 25 30 45
Foro passante nell'elemento da fissare df ≥ [mm] 7 9 12 14
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite tipo S/S testa esagonale - montaggio non passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

VITE T.E. ZN. B. M10X40 (W-FAZ-IG)

Con rondella in acciaio zincato bianco DIN EN ISO 7089 (DIN 125) per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S
x 25 pz.
Vite tipo SK/S testa piana svasata, montaggio non passante DIN 7991 (ISO 10462) acciaio classe 8.8, zincato bianco, con rondella svasata, acciaio, zincato bianco

VITE T.P.S. ZN. B. M10X30 (W-FAZ-IG)

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S
x 25 pz.
Dado esagonale, tipo B/S DIN 934 acciaio, zincato bianco, con rondella, a norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio, zincato bianco

DADO ESAGONALE M10 ZN. B. (W-FAZ-IG)

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S e barra filettata
x 25 pz.
Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

UTENSILE DI POSA M10 MONT. NON PASS.

Per montaggio predisposto. Per un inserimento rapido e comodo con il trapano a percussione
x 1 pz.
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
Barra dancoraggio venduta al metro acciaio zincato

BARRA-FIL-WIT-(A2K)-8.8-M10X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.