Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio non passante
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio non passante - 1
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio non passante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio non passante

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli assi

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata da coppia di serraggio

  • Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato

  • Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)

  • Adatto anche per ancoraggi temporanei (montaggio non passante ad es. posti a sedere mobili per stadio - a filo con la superficie per eliminare il rischio di infortuni)
Prova di prestazioni
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)
Indicazione
  • L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa (sistema di ancoraggio)

  • La Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi con rivestimento speciale. La bulloneria deve essere ordinata separatamente

  • Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nella Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche)

  • La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi fisse a due bocche) di cui Würth dispone con un'ampia offerta
Area di applicazione
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.