Rivetto con apertura a farfalla
Rivetto a strappo TP alluminio con anello tenuta
RIVETTO-FARFAL-ALU-ROND-GOMMA-5,2X22,2
Cod. art. 0914052222
EAN 4045989881659
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Interamente in alluminio: boccola in AlMg5, chiodo in AlCu4Mg1
- Con rondella di ammortizzazione dilatazioni in neoprene
- Grazie alla particolare conformazione e alla presenza della porzione di chiodo su tutta la lunghezza della boccola, il rivetto è ideale per fissaggi di materiali teneri o fragili garantendo resistenze meccaniche più elevate rispetto a rivetti tradizionali
Per garantire la massima prestazione del fissaggio raccomandiamo l’utilizzo dell’ugello speciale
Se non viene rispettato rigorosamente lo spessore serrabile, non è garantita la tenuta stagna
Per applicazioni su lamiere sottili bisogna verificare la tenuta meccanica della stessa – potrebbe essere sensibilmente inferiore al carico di rottura del rivetto indicato in tabella
Carichi minimi di rottura * / N: a trazazione / a taglio * Prove eseguite secondo DIN EN ISO 14589
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per fissaggi su materie plastiche, lamiere sottili in alluminio (p. es. lamiere grecate o la lamiera superiore di pannelli Sandwich), compositi e pannelli semi compatti
Particolarmente indicato per il fissaggio di staffe per pannelli fotovoltaici su lamiere grecate, assemblaggi plastici del settore automobile, edile e navale, ecc.
![]() | |
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 5,2 x 22,2 mm |
Spessore serrabile min/max | 5,0-8,5 mm |
Diametro testa (dk) | 11,7 mm |
Altezza testa (k1) | 3 mm |
Carico di rottura a taglio | 2900 N |
Carico di rottura a trazione | 1900 N |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Materiale dell'alberino | Alluminio |
Finitura boccola | Liscio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Diametro foro | 5,3 mm |
Tipo testa | Testa tonda |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
