Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz

Assortimento chiavi a bussola 1/4" 27 pz
ASS. BUSS CRICCH TESTA SNODATA 1/4

Cod. art. 096501427

EAN 4050642729216

115,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz

Cod. art. 096501427

115,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratica cassetta in metallo per applicazioni in officina e fuori sede, con cricchetto multifunzione con testa ruotabile, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Assortimento multiuso da 27 pz in robusta casetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.


Bussole corrispondenti per i fissaggi a vite più comuni


  • L'assortimento da 1/4 poll. include nove chiavi a bussola con misura chiave da 6 a 14 mm.

  • I 13 inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX


Serraggio potente ed efficiente


  • La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.


3 in 1: cricchetto multifunzione con testa a sfera


  • Utilizzabile come cricchetto tradizionale, come cacciavite o manico a T

  • L'impugnatura ergonomica può essere utilizzata dritta o posizionata a 90° come un manico a T.

  • Il meccanismo a 72 denti ha un angolo di ripresa di 5° e può essere ruotato di 270° in corrispondenza dello snodo.

  • Attacco quadro particolarmente robusto e resistente

  • L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

27 PZ

Larghezza x altezza x profondità

225 x 35 x 110 mm

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz compreso:
1 x
Cricchetto da 1/4 multifunzione 3 in 1

CRICCHETTO TESTA ORIENT.1/4POLL.

Descrizione: Utilizzabile come cricchetto tradizionale, come cacciavite o manico a T
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 6MM

Descrizione:
6 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 7MM

Descrizione:
7 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 8MM

Descrizione:
8 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 9MM

Descrizione:
9 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 10MM

Descrizione:
10 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 11MM

Descrizione:
11 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 12MM

Descrizione:
12 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 13MM

Descrizione:
13 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 14MM

Descrizione:
14 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/4

PROLUNGA-1/4PO-L53MM

Descrizione:
53 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/4

PROLUNGA ZEBRA 1/4 150MM

Descrizione:
152 mm
Quantità: 1 x
1 x
Snodo cardanico da 1/4 poll.

SNODO-CARDANICO-ZEBRA-1/4PO-33MM

Descrizione:
Tipo profilo anteriore: Quadro esterno
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola con inserto, da 1/4 per viti TX esterno

BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX10

Descrizione:
TX10
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola con inserto, da 1/4 per viti TX esterno

BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX15

Descrizione:
TX15
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola con inserto, da 1/4 per viti TX esterno

BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX20

Descrizione:
TX20
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola con inserto, da 1/4 per viti TX esterno

BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX25

Descrizione:
TX25
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola con inserto, da 1/4 per viti TX esterno

BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX27

Descrizione:
TX27
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola con inserto, da 1/4 per viti TX esterno

BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX30

Descrizione:
TX30
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola con inserto, da 1/4 per viti TX esterno

BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX40

Descrizione:
TX40
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4 per esagoni incassati, misure metriche

INSERTO A BUSSOLA 1/4 P.ESAG INC.4MM

Descrizione:
4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4 per esagoni incassati, misure metriche

INSERTO A BUSSOLA 1/4 P.ESAG INC.5MM

Descrizione:
5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4 per esagoni incassati, misure metriche

INSERTO A BUSSOLA 1/4 P.ESAG INC.6MM

Descrizione:
6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4 a taglio

BUSSOLA AT.1/4 A TAGLIO 5,5X1,0

Descrizione:
Lunghezza: 32 mm; 1,0 x 5,5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4 Croce PH

INSERTO A BUSSOLA 1/4 PR1

Descrizione:
PH1
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4 Croce PH

INSERTO A BUSSOLA 1/4 PR2

Descrizione:
PH2
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4 Croce PH

INSERTO A BUSSOLA 1/4 PR3

Descrizione:
PH3
Quantità: 1 x
Termoformato in gommaspugna
1 x
Termoformato in gommaspugna

FMINRT-F.096501427-215X105X30MM

Quantità: 1 x
1 x
Cassettina metallica, misura 1 Vuota

BOX IN METALLO-220X110X35-MIS.1

Descrizione:
220 x 110 x 40 mm
Quantità: 1 x