Levigatrice rotorbitale ETS 150-5.0-E POWER
Levigatrice rotorbitale ETS 150-5.0-E POWER
LEVIG-ROTO-ORB-ECC-ETS150-5.0-E POWER
Cod. art. 57077500
EAN 4065233083684
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata efficienza grazie al motore EC senza spazzole con un livello di rendimento più elevato e una durata di vita più lunga
- Lavoro a basse vibrazioni e forte assorbimento delle vibrazioni grazie all'ergonomia ottimale e al bilanciamento speciale
- La pratica impugnatura dal design ergonomico con inserto morbido garantisce una presa sicura e una buona guida
- Impostazione ottimale, in quanto la velocità di levigatura compatibile con il materiale può essere regolata per ogni applicazione
- Estrazione efficace della polvere integrata per lavorare senza polvere con la cartuccia del filtro PES
- Compatibile con il sistema di aspirazione Würth, con l'adattatore in dotazione, è possibile collegare l'unità di aspirazione Würth
- Particolarmente adatta per lavori di levigatura su legno e vernice, ma anche su metallo
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 400 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 4000-10000 G/min |
Diametro piastra abrasiva | 150 mm |
Diametro oscillante | 5 |
Peso dispositivo | 1,4 kg |
Lunghezza cavo | 4,0 m |
CONTENITORE POLVERE-P.ETS150-XX-E-POWER
FILTRO-P-ETS150XX-E-POWER
PLATORELLO MEDIO ETS150 XX-E-POWER
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.