Set cercafalle per testate motore 2 pz in valigia 4.4.1.
Assortimento strumenti cercafughe, 2 pezzi, Sysko
SET-CERCAFALLE-PER-TESTATE-MOTORE
Cod. art. 5964964101
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione facile e veloce
- Adatto per tutti i tappi standard del collo del radiatore e i serbatoi di espansione
- Montaggio rapido dei componenti
- Diagnostica sicura in pochi minuti, senza necessità di rimuovere i componenti
- Ideale per effettuare controlli periodici e attività di servizio clienti
- Ideale per i controlli del motore nel commercio di veicoli usati
Le piccole perdite e le perdite che si verificano solo a un'elevata pressione di combustione (oltre 30 bar) e a tensioni elevate sono facili da trovare
- Le perdite che si verificano solo in modo intermittente a temperature più elevate possono ancora essere identificate in una fase successiva
- Ottima integrazione a un test di pressione (max. ca. 1 bar)
Il liquido usato è sicuro, non corrosivo e non infiammabile
- Facilmente smaltibile
- Rispettoso dell'ambiente
Importante: quando si utilizza il cercafughe di CO2, assicurarsi sempre che non venga aspirato refrigerante. Un motore diesel funziona a carico leggero con un'elevata quantità di aria in eccesso e il gas di combustione contiene un'elevata percentuale di aria non consumata. Quindi, è necessario sottoporre il motore diesel al massimo carico possibile per mezzo di una prova su strada o aumentando ripetutamente il numero di giri prima di eseguire un test delle fughe di CO2.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Consente di misurare il contenuto di CO2 per l'individuazione tempestiva di fughe tra la camera di combustione e il sistema di raffreddamento nei veicoli. Ad esempio, se il motore si surriscalda, se si sospetta una perdita e una prova di pressione (1 bar) non fornisce un risultato affidabile, se si sospettano crepe capillari nella testata e nel monoblocco o se la guarnizione della testata è difettosa.
Inserire il cercafughe di CO2 nel foro del radiatore o della vaschetta d'espansione, premere la pompetta e verificare che il contenuto di CO2 (= gas combusti) non sia aumentato nel cuscino d'aria del sistema di raffreddamento. Nella camera centrale del cercafughe di CO2, la variazione di colore del liquido blu in "verde" e poi in "giallastro" indica una perdita tra la camera di combustione e il sistema di raffreddamento. Il cercafughe può essere utilizzato su motori caldi o per controlli periodici su motori freddi. Il liquido di prova dovrebbe essere sostituito dopo ogni uso.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 2 PZ |
LIQUIDO REAG.CO2 X CERCAFALLE 500ML
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.