1/2 Zoll Steckschlüssel TX Sortiment
Werkzeugsortiment ZEBRA 1/2 Zoll-Steckschlüssel
STESHSL-SORT-1/2ZO-INTX-AUSTX-SCHAUM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt:
- Innen-TX: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
- Außen-TX: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm, ORSY1-Regalsystem Schubladenhöhe 55 mm und ORSYBULL Schubladenhöhe 62 mm
Datenblätter(X)
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
Tiefe | 335 mm |
Breite | 98 mm |
Höhe | 65 mm |
Größe Schaumteil | 1 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 17 STK |
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E10
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E11
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E12
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E14
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E16
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E18
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E20
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E24
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX20
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX25
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX27
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX30
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX40
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX45
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX50
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX55
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX60
ZEBRASCHAUMEINLG-(0965900201)
TOOLSYSTEMVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.