Inhalt:
- Innen-TX: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
- Außen-TX: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm, ORSY1-Regalsystem Schubladenhöhe 55 mm und ORSYBULL Schubladenhöhe 62 mm
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!