Adattatore per rivettatrice a batteria
Adattatore per rivettatrice a batteria
ADATTATORE-BATTERIA-PER-ANG12/14/310
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Montaggio rapido e semplice con collegamento a tutte le attuali rivettatrici a batteria Würth
L'adattatore facilita l'accesso alla gamma di batterie Würth esistenti con tecnologia agli ioni di litio da 14,4 V e capacità di 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah e 4,0 Ah.
Carica possibile con il caricabatterie AL 30-Li, art. n. 0700 816.
L'adattatore consente di sfruttare tutti i vantaggi delle batterie agli ioni di litio Würth:
- Batterie con maggiore capacità
- Funzione di ricarica rapida delle batterie 25-30 min
- Riduzione della varietà di batterie e caricabatterie
- Indicatore del livello di carica sulla batteria
Solo per l'uso di batterie agli ioni di litio da 14,4 V con capacità di 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah e 4,0 Ah
Caratteristiche tecniche(X)
Batterie idonee | 14,4 Volt |
Tensione nominale | 14.4 V/DC |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Macchine idonee | Würth ANG 12 |
Caricabatterie idonei | AL 30-CV-Li |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 190 g |