Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato
Tassello basculante W-KD
ANCORA A SOFF.C.BARRA FILETT. M5X100
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con lunghezza effettiva grande e variabile
- Completamente preassemblato
- Il tassello ad ancora si blocca da sé nel substrato
- La barra filettata rotabile permette la regolazione di ogni punto di fissaggio, ad es. durante la creazione di una pendenza
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per dispositivi di fissaggio in pareti cave, soffitti cavi, controsoffitti e vari elementi a sandwich
- Carico puntuale massimo su solai in lamiera metallica grecata per tubazioni = 0,8 kN/altri fissaggi = 1,0 kN
Diametro tassello | 5 mm |
Lunghezza tassello (l) | 100 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 6 mm |
Esecuzione | Con rondella e dado |
Diametro foro nominale (d 0) | 15 mm |
Diametro filettatura (d thr) | 5 mm |
Altezza di fissaggio max (d a) | 60 mm |
Materiale | Acciaio |
Profondità minima cavità (h) | 70 mm |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro tassello [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Dati sulle prestazioni | |||||
Valori di rottura dell'ancoraggio | Non si tiene conto del comportamento portante della superficie | Frottura [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
Il gancio tipo W-KDH 0.8 si piega verso l'alto | Il gancio tipo W-KDH 1.0 si piega verso l'alto | Il gancio tipo W-KDH 2.2 si piega verso l'alto | |||
1) Rottura dell'asta filettata dell'elemento basculante |
Filetto∅ | dthr. [mm] | M5 | M6 | M8 |
Valori caratteristici | ||||
Diametro nominale∅ | ddrl. [mm] | 15 | 17 | 20 |
Foro∅ nel componente | dcon [mm] | 6 | 7 | 9 |
Profondità minima cavità | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.