Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento punte elic. HSS DIN 338 tipo RN 25 pz
ASSORTIMENTO PUNTE HSS 1-13 25 PZ.

Cod. art. 06346
EAN 4024835882842

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punte di assemblaggio in acciaio robuste e convenienti per applicazioni nell'acciaio fino a 850 N/mm²

Eccellente resistenza alla rottura


Processo di produzione senza trucioli



Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio che non richiedono una precisione elevata


Design robusto e duraturo



Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Superficie vaporizzata

Indicazione

Il diametro del codolo del trapano è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Punte per martelli manuali e cordless

Numero pezzi nell'assortimento/kit

25 PZ

Qualità

Würth-Standard

Forma gambo

Cilindrico

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati

Superficie

Vaporizzato

Materiale di taglio

HSS

Per trapano (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Autocentrante

No

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz compreso:
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 1,0

Descrizione:
1.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 10,0

Descrizione:
10.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 10,5

Descrizione:
10.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 11,0

Descrizione:
11.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 11,5

Descrizione:
11.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 12,0

Descrizione:
12.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 12,5

Descrizione:
12.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 13,0

Descrizione:
13.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 1,5

Descrizione:
1.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 2,0

Descrizione:
2.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 2,5MM

Descrizione:
2.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,5

Descrizione:
3.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 4,0

Descrizione:
4.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 4,5

Descrizione:
4.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0

Descrizione:
5.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,5

Descrizione:
5.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 6,0

Descrizione:
6.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 6,5

Descrizione:
6.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 7,0

Descrizione:
7.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 7,5

Descrizione:
7.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,0

Descrizione:
3.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 8,0

Descrizione:
8.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 8,5

Descrizione:
8.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 9,0

Descrizione:
9.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 9,5

Descrizione:
9.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO 5LT

Carichi di lavoro medi e leggeri
x 1 pz.
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
x 1 pz.