Barra multicono WIT-AS
Barra d’ancoraggio WIT-AS in acciaio zincato
BARRA SEMIZIGRINATA W-AS/S ZN.B. M12X225
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nel calcestruzzo cellulare l'ancoraggio è consentito esclusivamente con la bussola a rete WIT-SH 18/95!
Caratteristiche tecniche(X)
La barra d'ancoraggio zigrinata WIT-AS può essere utilizzata per il sistema ad iniezione "WIT-VM 250 per muratura - mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare"
WIT-AS in acciaio zincato può essere utilizzata in ambienti interni asciutti
Diametro tassello in sistema metrico | M12 |
Classe di resistenza | 5.8 |
Lunghezza tassello (l) (l) | 225 mm |
Altezza di fissaggio (t fix) | 120 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 14 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 93 mm |
Diametro foro nominale bussola a rete (d 0) | 18 mm |
Profondità di ancoraggio effettiva della bussola a rete (h ef) | 95 mm |
Profondità foratura (h 0) | 100 mm |
Per bussola a rete | WIT-SH 18/95 |
Malta a iniezione richiesta | WIT-VM 250 |
Omologazione | ETA-13/1040 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.