Striscia a LED Flex RGB
Barra luminosa a LED 24 V/CC RGB
STRISCIA-LED-FLEX-RGB- 300MM
Cod. art. 0976500235
EAN 4048539586820
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- È molto facile estendere la lunghezza collegandoli tra loro grazie ai contatti nella barra
- Possono essere accorciati dopo circa 160 mm (per una lunghezza di 335 mm) o dopo 170 mm e poi ogni 320 mm (per una lunghezza di 2000 mm)
- Colori RGB regolabili (controller RGB e telecomando aggiuntivi richiesti)
Le applicazioni LED-Flex RGB devono essere utilizzate con il trasformatore speciale con ricevitore radio e i corrispondenti telecomandi.
Se per una particolare applicazione sono necessari più trasformatori che devono essere sincronizzati, le strisce luminose LED-Flex RGB devono essere utilizzate con lo speciale kit di sincronizzazione.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Strisce a LED semplici e flessibili con sistema di cambio colore (RGB) per mettere in evidenza elementi all'interno di mobili e in vetrine, bacheche, musei, banconi, uffici e mostre.
Fissaggio con strisce adesive (incluso nella fornitura)
![]() | |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Potenza nominale | 1,8 W |
Condizioni per potenza nominale | Per pezzo |
Tipo lampada | LED |
Numero LED | 12 PZ |
Flusso luminoso | 17,49 lm |
Condizioni per flusso luminoso | per watt |
Lunghezza | 335 mm |
Lunghezza sezione | 170 mm |
Lunghezza max | 11000 mm |
Materiale | Materiale plastico |
Tipo di montaggio | Montaggio con adesivo |
Tipo di attacco | Sistema a innesto |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
