Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 316, UNC (analogo al filetto metrico ISO)
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 316, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 1
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 316, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 2
Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 316, UNC (analogo al filetto metrico ISO) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, forma bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici ASME B18.16.6, acciaio inox 316, UNC (analogo al filetto metrico ISO)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

1 POLLICE (poll.) = 25,4 mm



316 è paragonabile a un acciaio inossidabile A4.



Tolleranza filetto standard come da ASME B1.1 = 2B (per filetto interno)