Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 3.0 Vite per legno zinco-nichel
Per applicazioni eccezionali nelle classi di servizio: 1 e 2. Combina la robustezza di una vite in acciaio con un'eccellente protezione antiruggine grazie a una superficie estremamente resistente alla corrosione in atmosfere contenenti sale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La resistenza alla corrosione è cinque volte superiore a quella di una superficie in acciaio zincato giallo (500 ore di esposizione ai test in nebbia salina di cui alla norma DIN Zinco-EN ISO 9227)
- Il suo rivestimento conferisce alla vite ASSY un aspetto di acciaio inossidabile di alta qualità
- Senza cromo esavalente
Filetto asimmetrico
Maggiore tenuta all'estrazione e avvitamento con sforzo ridotto
Intaglio AW
Accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio
Tasche raccoglitrucioli
Per un montaggio a filo perfetto anche nella ferramenta
Elica alesatrice
Per un minore attrito del gambo della vite (a partire dalla misura 5 x 70)
Punta ad anello o punta controfiletto
Consente avvitamenti vicini ai bordi
Non utilizzabili per
- Legno con contenuto elevato di acido tannico
- Legno impregnato in autoclave
- Esposizione diretta agli agenti atmosferici (classe di utilizzo 3)
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
ETA-11/0190
Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.
Adatta per impieghi all'esterno, in conformità con la classe di utilizzo 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (strutture aperte, coperte)
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile realizzare un preforo in base al diametro del nucleo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.