Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite strutturale ASSY® 4 VGN CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite strutturale ASSY® 4 VGN CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite speciale a filetto intero, con testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli sottotesta, impiego universale nelle strutture in legno per connessoni ad alta prestazione tra elementi in legno/accaio sollecitatati assialmentein ambienti interni asciutti o umidi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • L'impronta RW garantisce una trasmissione della forza ottimale

  • La superficie di contatto più ampia sulla punta offre una maggiore potenza

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'effetto trattenuta dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con intaglio AW precedente

  • Svasatura pulita su legno dolce o legno ingegnerizzato

  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta

  • Nessuna scheggiatura grazie all'effetto di fresatura migliorato e all'aumento del numero di tasche raccoglitrucioli sottotesta fino a diam 4,5 mm

  • Perfetto accoppiamento della testa a 90° negli elementi di fissaggio metallici con fori svasati


  • Finitura svasata esteticamente gradevole per applicazioni legno-legno o finitura svasata precisa per applicazioni acciaio-legno grazie alle innovative tasche raccoglitrucioli sottotesta

  • Equilibrio ottimale tra giunzione e svasatura


  • Svasatura perfetta per legno trucciolare

  • Finitura pulita della testa svasata in legno massiccio

  • Effetto frenante sul metallo e effetto fresante sul legno

  • Numero ottimizzato di tasche raccoglitrucioli sottotesta a seconda dell'applicazione

  • Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione

  • Per connessioni strutturali legno-legno con elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione della sollecitazione

  • Preforo non necessario

  • Nessuna separazione o fessurazione del legno

  • Ridotto sbandamento delle viti lunghe


  • Elevati valori di resistenza e duttilità

  • Trattamento termico preciso per elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. Il dimensionamento delle viti ASSY può essere realizzato con il software Würth Technical Software II a partire da viti di diametro 5 mm.



Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.



Le viti ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta con fresatura a taglio, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

Marcatura CE in accordo al documento di Valutazione tecnica europea ETA-11/0190

Attenersi alle prescrizioni del documento di valutazione tecnica europea ETA.