Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 12
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 13
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 14
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 15
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 16
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 17
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 18
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 19
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 20
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 21
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 22
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 23
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 24
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 25
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 26
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 27
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 28
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 29
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 30
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica - 31

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

Le viti con filetto intero possono essere utilizzate per impieghi universali: nuove costruzioni, ristrutturazioni di strutture in legno, carpenteria, case in legno e realizzazione di elementi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ideale per il rinforzo strutturale (compressione e trazione laterale) di elementi in legno, nonché per creare solai collaboranti in legno-calcestruzzo.

  • La testa cilindrica ridotta è perfetta per giunzioni poco visibili o a incasso.

  • Capacità di carico molto elevata

  • Distanze minime dai bordi (come se ci fosse la preforatura)

  • Preforatura ammessa

  • Angolo di avvitamento 0°–90°

  • Certificata per legno duro, KERTO/LVL, legno lamellare e altri materiali legnosi

  • Ampia gamma di prodotti da 6 x 80 mm a 10 x 800 mm

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013


Punta autoforante:


Distanze dal bordo ammissibili molto ridotte, ad es. 3xd - d = 8 mm supporto di 60¬mm. Preforatura non necessaria, il legno non si spacca e non si rompe



Filetto:


Filetto intero simmetrico per un'elevata capacità di carico. Rivestimento lubrificante: Facilita l'avvitamento e riduce la coppia di avvitamento



Testa cilindrica per uso universale


  • Riduzione delle fessurazioni grazie al diametro ridotto della testa

  • La vite può essere affondata in profondità nel legno


Intaglio AW®


Migliore trasmissione della forza


  • Centraggio ottimale

  • Lunga durata

  • La distribuzione uniforme della forza impedisce il danneggiamento del rivestimento superficiale


Materiale:


Acciaio ad alta resistenza per elevata coppia di rottura / zincato giallo

Indicazione

Rispettare i requisiti del certificato ETA.



È possibile utilizzare il software di dimensionamento Würth (online o scaricabile per lavori offline) per un calcolo statico personalizzato. Per applicazioni standard è a disposizione il nostro manuale "Carpenteria legno - Viti strutturali ASSY". Questo manuale è scaricabile liberamente dal nostro sito www.wuerth.it.



Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA–11/0190


ETA–13/0029 (da 8 x 160 mm a 10 x 580 mm)