Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 1
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 2
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 3
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 4
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 5
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 6
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 7
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 8
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 9
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 10
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite speciale a filetto intero, con testa cilindrica ridotta, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico o rinforzi strutturali di strutture in legno, che richiedono anche distanze delle viti e dai bordi ridotte, in ambienti interni asciutti o umidi

  • Tipo testa vite: Testa cilindrica piana
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma filettatura: Filettatura singola
  • Forma punta: Punta perforante
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato, Legno duro, LVL
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 54

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (lg) Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) Numero UI
Prezzo/UI
0150010120
10 mm 120 mm 97 mm 97 mm
50 pz.
0150010140
10 mm 140 mm 117 mm 117 mm
50 pz.
0150010160
10 mm 160 mm 137 mm 137 mm
50 pz.
0150010180
10 mm 180 mm 157 mm 157 mm
50 pz.
0150010200
10 mm 200 mm 177 mm 177 mm
50 pz.
0150010220
10 mm 220 mm 197 mm 197 mm
50 pz.
0150010240
10 mm 240 mm 217 mm 217 mm
50 pz.
0150010260
10 mm 260 mm 237 mm 237 mm
50 pz.
0150010280
10 mm 280 mm 257 mm 257 mm
50 pz.
0150010300
10 mm 300 mm 272 mm 272 mm
50 pz.
0150010320
10 mm 320 mm 292 mm 292 mm
50 pz.
0150010340
10 mm 340 mm 312 mm 312 mm
50 pz.
0150010360
10 mm 360 mm 332 mm 332 mm
50 pz.
0150010380
10 mm 380 mm 352 mm 352 mm
50 pz.
0150010400
10 mm 400 mm 372 mm 372 mm
50 pz.
0150010430
10 mm 430 mm 402 mm 402 mm
50 pz.
0150010450
10 mm 450 mm 422 mm 422 mm
25 pz.
0150010480
10 mm 480 mm 442 mm 442 mm
25 pz.
0150010530
10 mm 530 mm 492 mm 492 mm
25 pz.
0150010580
10 mm 580 mm 542 mm 542 mm
25 pz.
0150010650
10 mm 650 mm 612 mm 612 mm
25 pz.
0150010700
10 mm 700 mm 662 mm 662 mm
25 pz.
0150010750
10 mm 750 mm 712 mm 712 mm
25 pz.
0150010800
10 mm 800 mm 762 mm 762 mm
25 pz.
0150006100
6 mm 100 mm 87 mm 87 mm
100 pz.
0150006120
6 mm 120 mm 107 mm 107 mm
100 pz.
0150006140
6 mm 140 mm 123 mm 123 mm
100 pz.
0150006160
6 mm 160 mm 143 mm 143 mm
100 pz.
0150006180
6 mm 180 mm 163 mm 163 mm
100 pz.
0150006200
6 mm 200 mm 183 mm 183 mm
100 pz.
0150006220
6 mm 220 mm 203 mm 203 mm
100 pz.
0150006240
6 mm 240 mm 223 mm 223 mm
100 pz.
0150006260
6 mm 260 mm 243 mm 243 mm
100 pz.
0150006080
6 mm 80 mm 67 mm 67 mm
100 pz.
0150008120
8 mm 120 mm 101 mm 101 mm
50 pz.
0150008140
8 mm 140 mm 121 mm 121 mm
50 pz.
0150008160
8 mm 160 mm 141 mm 141 mm
50 pz.
0150008180
8 mm 180 mm 161 mm 161 mm
50 pz.
0150008200
8 mm 200 mm 181 mm 181 mm
75 pz.
0150008220
8 mm 220 mm 201 mm 201 mm
75 pz.
0150008240
8 mm 240 mm 221 mm 221 mm
75 pz.
0150008260
8 mm 260 mm 241 mm 241 mm
75 pz.
0150008280
8 mm 280 mm 261 mm 261 mm
75 pz.
0150008300
8 mm 300 mm 275 mm 275 mm
75 pz.
0150008330
8 mm 330 mm 305 mm 305 mm
50 pz.
0150008340
8 mm 340 mm 315 mm 315 mm
50 pz.
0150008360
8 mm 360 mm 335 mm 335 mm
50 pz.
0150008380
8 mm 380 mm 355 mm 355 mm
50 pz.
0150008400
8 mm 400 mm 375 mm 375 mm
25 pz.
0150008430
8 mm 430 mm 405 mm 405 mm
25 pz.
0150008450
8 mm 450 mm 425 mm 425 mm
25 pz.
0150008480
8 mm 480 mm 445 mm 445 mm
25 pz.
0150008530
8 mm 530 mm 495 mm 495 mm
25 pz.
0150008580
8 mm 580 mm 545 mm 545 mm
25 pz.
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
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio non vistoso di componenti in legno


  • Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso

  • Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite


Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione


  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante

  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico


Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante


  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm

  • Preforatura non necessaria

  • Il legno non si fessura o spacca

  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Attenersi ai requisiti del certificato ETA-11/0190 per viti per costruzioni in legno e del certificato ETA-13/0029 per solai legno/calcestruzzo

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).