Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
14 articoli con 20 versioni trovati
La struttura modulare è ideale per tutti i connettori a innesto da 4 mm
Le punte sono compatibili con tutti i puntali di misurazione da 4 mm
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, angolati
Flessibile
Tensione nominale <50 V
Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, dritti
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.