Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 505 FS
La protezione antincendio è testata e soddisfa i requisiti validi per la protezione antincendio e le porte di uscita
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La maniglia e la piastra base sono collegate in modo permanente per una tenuta ottimale
- Il collegamento continuo a vite con viti metriche e camma di supporto fornisce un supporto ottimale per una piastra corta
Le maniglie per porte includono un perno quadro pieno smontato o un perno per maniglia/pomello da 9 mm con filettatura M8. Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica tramite ordine speciale.
L'approvazione antincendio si applica solo a raccordi di protezione antincendio Würth completi o combinazioni di singoli componenti antincendio Würth che formano un complessivo approvato a norma DIN 18273. Per l'installazione è possibile utilizzare solo parti originali Würth. Il lavoro di montaggio, compresi tutti i componenti (viti e perni), deve essere eseguito secondo le istruzioni da un professionista qualificato. In caso contrario, qualsiasi richiesta di rimborso in garanzia verrà considerata nulla.
Tempi di consegna: circa 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine per gli art. n. 0687155555.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.
Per il settore immobiliare, ad esempio porte antincendio e porte tagliafumo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.