Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per porta A 610
Maniglia per porta A 610 - 1
Maniglia per porta A 610 - 2
Maniglia per porta A 610 - 3
Maniglia per porta A 610 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 610

Allestimento di una classe premium assoluta, che richiede requisiti più elevati rispetto alla norma EN 1906, classe 4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Le maniglie delle porte possono essere avvitate sulla rosetta di base, caricate a molla con un arresto di 90°, inclusi cuscinetti a sfera chiusi esenti da manutenzione con cuscinetti flessibili integrati per la guida della maniglia della porta

  • Il collegamento a vite continuo con viti metriche e la camma di supporto forniscono un supporto ottimale per la rosetta.

  • Il requisito massimo secondo la norma EN 1906 è di 200.000 cicli. Questa maniglia per porta è stata testata per 1.000.000 cicli
Indicazione

La dotazione di maniglie delle porte comprende un perno quadro o un perno in acciaio con foro anteriore da ■ 8 mm.


Tempi di consegna circa 12 giorni lavorativi.



Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica tramite ordine speciale.

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.