Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 10.9, zinco lamellare, argento, Geomet
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il rivestimento GEOMET 321A + PLUS VL è un rivestimento non elettrolitico a strati sottili di color grigio alluminio costituito da lamelle di zinco e di alluminio con un rivestimento superiore trasparente.
Spessore: 6-8 µm
Coefficiente di attrito: 0,09-0,14
Vantaggi del rivestimento GEOMET 321A + PLUS VL:
Non contiene cromo esavalente e altri materiali dannosi per la salute
Soddisfa la direttiva UE sui veicoli fuori uso.
Elevata resistenza alla corrosione = 720 h, test nebbia salina secondo la normativa ISO 9227/DIN 50021 (rispetto a zincato giallo A2C - 72 h)
Resistenza ai fluidi per veicoli (carburanti standard, diesel, olio motore, refrigerante, ecc.),
compatibilità ambientale, a base di acqua
resistenza alla corrosione per contatto,
resistenza al calore fino ad almeno 300 °C
Ottima proprietà di trattenere la vernice
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.