Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di adattatori per test di compressione
Progettato appositamente per costruttori di veicoli specifici, offre un design robusto per prestazioni affidabili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Test di compressione tramite il foro della candeletta
- Amplia notevolmente la gamma di applicazione dello strumento di rilevamento compressione diesel art. 1952006920
- Design robusto per prestazioni affidabili durante le procedure di test
- Contenuto versatile con adattatori per test per vari modelli di veicoli
Contenuto
- 1 adattatore per test L=118 mm/M 9 x 1,0 per Opel, Fiat, Saab, Alfa, Lancia
- 1 adattatore per test L= 96 mm/M 9 x 1,0 per Opel 1,3 l CDTi
- 1 adattatore per test L=128 mm/M10 x 1,0 per MB PKW-Transporter
- 1 adattatore per test L=142 mm/M10 x 1,0 per MB, Nissan, Opel
- 1 adattatore per test L=122 mm/M10 x 1,0 per PSA, Ford, Land Rover
- 1 adattatore per test L=108 mm/M10 x 1,25 per Hyundai, Kia
- 1 adattatore per test L=133 mm/M10 x 1,25 per Mazda 2,2 l SKYACTIV-D
Ideale per la diagnosi e la manutenzione di veicoli di produttori specifici per testare in modo affidabile la pressione di compressione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.