Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo di contatto a base di policloroprene MASTICE 900N
Adesivo a spatola per incollaggi complessi di laminati plastici tra loro, su legno e metalli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- MASTICE 900N è caratterizzato da una presa iniziale rapida che consente un accoppiamento sicuro e immediato, garantendo un incollaggio ad alta resistenza finale
- L’adesivo offre un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, al vapore e ai detersivi
- La resa elevata e la spalmabilità ottimale facilitano l’applicazione uniforme del prodotto, migliorando l’efficienza e la qualità del lavoro
Per incollaggi su superfici superiori a 1 m², è fondamentale applicare il prodotto in modo uniforme e senza ritardi, per evitare differenze nel tempo aperto. In caso di aree molto estese, si consiglia di suddividere il lavoro tra più operatori, in funzione delle dimensioni della superficie. Per incollaggi su supporti “curvi” è necessario effettuare delle prove pratiche. In caso d’incollaggi tra truciolare e acciaio inox o alluminio, oltre ad una perfetta pulizia delle superfici è importante operare secondo la procedura seguente:
- 1. Stendere la prima mano di prodotto sul truciolare e lasciare asciugare per circa 15 min
- 2. Stendere la seconda mano su entrambe le superfici da accoppiare, lasciare asciugare per altri 15 min
- 3. Accoppiare le parti ed esercitare una pressione uniforme
Durante l’uso, aerare adeguatamente i locali e, se possibile, operare sotto una cappa aspirante
Specifico per incollaggi complessi di laminati plastici tra loro e su supporti quali legno e metalli. Ideale per l’incollaggio di laminati plastici, impiallacciature, lamiere d’acciaio su legno, truciolare, compensato e medium density
I supporti devono essere puliti, sgrassati e asciutti. Stendere uno strato uniforme di adesivo su entrambe le superfici da incollare. Attendere circa 15 min. (variabili in base a temperatura e umidità) per l’evaporazione dei solventi. Infine, unire i pezzi ed applicare la massima pressione compatibile con la resistenza dei materiali L’incollaggio raggiunge la resistenza finale dopo 48 ore in condizioni ambientali standard; evitare sollecitazioni durante questo periodo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.